印付けに使う商品

印付けに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「養生テープ」「蛍光ペン」「ラッカースプレー」などの商品を紹介します。

蛍光ペン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ蛍光ペン
レビュー:75件のレビュー 平均満足度4.20(75)
【特長】発色がキレイな蛍光ペンです。感熱紙・ノンカーボン紙にも対応しています。
【用途】筆記具として
【線幅(mm)】1.0~3.0【商品タイプ】PP【材質】135【全長(mm)】8【質量(g)】10【最大径(Φmm)】水性インク【インク】使い切り本体
お客様の声
用途: 印付け用満足度: 4安いのでついでに購入しました。安物感は否めないですが、問題なく使えました。
養生 布テープ モノタロウ
販売価格(税別)169186税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ養生 布テープ1巻
レビュー:194件のレビュー 平均満足度4.23(194)
【特長】外壁の養生に! 粗面に良く馴染み、糊残りがほとんどありません。 手切れ性の良いスフ布を使用しており、快適にお使いいただけます。 凹凸面や曲面に最適な養生テープです。
【用途】建築養生、外壁塗装時
【引張強度(N/25mm)】養生用【引張強度(N/10mm)】125【主な用途】50
お客様の声
用途: しるしつけ満足度: 5ビーカーなどに張って油性ペンで書き込みしています。布テープなので、時間経過してはがそうとすると若干、のり残りがあります。是非、【養生用布テープ】ではなく【養生テープ】の25mm幅をモノタロウ商品で増やしていただけたらと思います。
ラッカースプレー JAPAN ニッペホームプロダクツ
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツラッカースプレー JAPAN1本(300mL)
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.38(61)
【特長】乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。
【用途】建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。
【乾燥時間(分)】速乾【危険等級】290【危険物の品名】0.3【危険物の類別】約30(夏30℃)、50(冬10℃)【塗り重ね可能時間(時間)】木、鉄、マーキング【主な用途】0.5~1【質量(g)】【塗布面積(m2)】第四類【危険物の数量】第二石油類【油性 or 水性】0.12L【危険物の性状】油性【容量(L)】2以上(20℃)【特性】非水溶性
お客様の声
用途: しるしつけ満足度: 4工場内で印をつけたい木製部分に使用しています満足しています
水性ペイントマーカー 中字 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ水性ペイントマーカー 中字
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.70(10)
【特長】水性インクなので嫌なニオイがせず素地を傷めません。 不透明インクなので下地の色を選ばず筆記できます。 乾けば耐水、耐光性に優れ、日光や紫外線で色褪せしないので屋外でもご使用できます。 顔料インクなのでにじみや裏うつりの心配もありません。
【用途】紙・ガラス・プラスチック・金属・木材などへの筆記作業に。
【材質】(本体/キャップ)PP・(ペン芯)ポリエステル【全長(mm)】12【線幅(mm)】127【タイプ】12【インク】シングル【軸径(Φmm)】2.0~2.3【質量(g)】水性顔料【線の太さ】中字
お客様の声
用途: 印付け満足度: 3ホイールバランスを測定した際に、ウエイトを貼り付ける位置をマーキングしています。水性なのであとで拭き取れるのが良いですね。
アクリルラッカースプレー ニッペホームプロダクツ
販売価格(税別)609670税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツアクリルラッカースプレー1本(300mL)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.88(8)
【特長】霧の長円形(楕円)に吹き付けられ、可変ノズルにより簡単に噴出口先端を回転させる事ができ、長円はタテ・ヨコに変えられます。 高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリル塗料です。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップです。
【用途】自転車・日曜大工の工作品などの鉄部・木部に(床は除く)
【危険物の品名】鉄部、木部【乾燥時間(分)】屋内外兼用【使用場所】速乾【特性】約30(夏30℃)、約50(冬10℃)【主な用途】合成樹脂(アクリル)【危険等級】【危険物の類別】第四類【油性 or 水性】第二石油類【主成分】油性【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 印付け満足度: 5色づきがよく乾きも早く使いやすいです。
ラッカースプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウラッカースプレー
レビュー:336件のレビュー 平均満足度2.81(336)
【特長】手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・鉛フリーで安全に使用できます。
【用途】マーキングに最適です。
【半硬化乾燥時間(分)】夏/15、冬/30【危険物の類別】1.8(タタミ約1.2枚分)【危険物の品名】硝酸セルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤【油性 or 水性】【塗布面積(m2)】第四類【成分】第二石油類【危険物の性状】0.3L【危険等級】油性【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: 印付け満足度: 3青が欲しい

印付けに使う商品」に関連する商品一覧

伝票の貼り付けに使う商品

伝票の貼り付けに使う商品

セロテープ 業務用,スティックのり ピットハイパワー