基礎工事の配管用スリーブに使うおすすめ商品

基礎工事の配管用スリーブに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「コンクリートドリル」「スリーブホルダー」「フロアーバンド」などの商品を紹介します。

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ
販売価格(税別)
489
税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ1本
レビュー:105件のレビュー 平均満足度4.47(105)
【特長】豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
お客様の声
用途: 配管支持材の取り付け用満足度: 4切れ味よくまた、すぐに配送していただき作業に間に合い良かったです。
フロアーバンド エスコ
販売価格(税別)
469
税込516
特価
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
エスコフロアーバンド1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】作業効率重視のフロアーバンド
ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。
パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。
仮置、配管完了後元の位置にもどす。
アンカーは配管セット後直接打てる構造。
【用途】横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用
【種類】フロアーバンド【材質】スチール電気亜鉛メッキ
お客様の声
用途: 配管支持材に満足度: 3同品が、ホームセンターの方が安かったです。
もっと安くなりませんか
ステン組式立バンド アカギ
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
アカギステン組式立バンド1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.94(16)
【特長】ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
【材質】ステンレス(SUS304)
お客様の声
用途: 冷媒配管支持満足度: 5安心して使える
パイプ用支持金具プレスT字脚 TRUSCO
販売価格(税別)
229
税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TRUSCOパイプ用支持金具プレスT字脚1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
【用途】組合わせに色々な用途に使用できます。
【材質/仕上】【仕様】立管の取付用に使用【厚さ(mm)】3.5【種類】T字脚
お客様の声
用途: 配管支持に使用満足度: 5しっかりした作りで、安心して使用できます。耐久性はまだ判りません。
スリーブホルダー 積水化学工業
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
積水化学工業スリーブホルダー1箱(10個)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.60(5)
【特長】コンクリートのかぶり厚を簡単に確保できます。 スリーブ管・ボイド管を差し込むだけで簡単に固定でき、施工時間を大幅に短縮できます。 従来の針金での固定に比べ施工時間を大幅に短縮できます。
【用途】戸建住宅のコンクリート基礎のスリーブ管固定。
【厚さ(mm)】16
お客様の声
用途: 基礎工事時の配管用スリーブの支持満足度: 4いいんですが、サイズの種類を増やしてほしいなあ

基礎工事の配管用スリーブに使う商品」に関連する商品一覧

エコキュート の設置工事に使う商品

エコキュート の設置工事に使う商品

アンカー Cタイプ,13Aペアホース用部品セット