壁紙張替え時に使う商品

壁紙張替え時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「脚立」「コンセント」「両面テープ」などの商品を紹介します。

両面テープ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ両面テープ
レビュー:316件のレビュー 平均満足度4.45(316)
【特長】不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
【用途】ネームプレートや説明板などの銘板固定用
壁紙や化粧板などの接着用
金属・木材・製本・写真などの接着用
【粘着力(N/10mm)】白色【テープ厚さ(mm)】20【使用温度範囲(℃)】0.1【特性】0~40【テープ長さ(m)】不織布【粘着剤】合成樹脂系粘着剤【主な用途】一般用【色】(ステンレス)11.0
(ABS)8.96
【基材】耐久性、耐候性
お客様の声
用途: 壁紙の張り替え満足度: 5メーカー品を使っていたのですが、消費量が多いのでコスパを考えて購入してみました。
全く問題なく使えているので今後は此方もリピートしようと思います。
アルミ製踏み台 天板寸法ワイドタイプ モノタロウ
販売価格(税別)4,9985,498税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウアルミ製踏み台 天板寸法ワイドタイプ1台
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.56(50)
【特長】標準タイプのアルミ製踏み台と比較して天板の寸法がワイドになって使いやすい商品になります。アルミ製なので軽量で力のない方でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
【天板寸法・奥行(mm)】80【仕様】折りたたみ天板寸法ワイドタイプ【天板寸法・幅(mm)】本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS【最大使用荷重(kg)】245【材質】303【収納寸法・奥行(mm)】255
お客様の声
用途: 壁紙の張り替え満足度: 5大変軽い。安定感があり、女性でも1人で使用する事が出来た。
フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)629692税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ダブルコンセント1個
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.50(24)
【種類】2P【コンセント形状】埋込コンセント【極数】15【定格電流(A)】125【形状】平刃タイプ【コンセント個数】763-2223【定格電圧(V)】ミルキーホワイト【トラスコ品番】2【色】2P 15A 125V
お客様の声
用途: 壁紙張り替え満足度: 5壁紙張り替えに伴って交換しました
いたって普通の商品です
全体的にラウンドのある作りです
ローラー 樹脂製 モノタロウ
販売価格(税別)719791税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウローラー 樹脂製1本
レビュー:57件のレビュー 平均満足度4.46(57)
【特長】POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
【用途】クロス・カーペットなどの圧着
【仕様】POM樹脂【材質(ローラー部)】ベアリングなし【全長(mm)】195【ローラー径(Φmm)】35
お客様の声
用途: 壁紙張替え時満足度: 5壁紙の切断部には、安いものですが無くてはならない優れものです。有ったら上手くいく商品です。
カベ紙用のり アサヒペン
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アサヒペンカベ紙用のり1袋(400g)
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.44(36)
【特長】うすめずにそのまま使用できます。 塗りやすく、すぐれた接着効果! カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。 ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。 ホルマリン系接着剤は使用しておりません
【用途】ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル ツヤ消し塗装面の壁面に カベ紙の破れ、はがれの補修に
【改正建築基準法(JIS対応)】F☆☆☆☆【成分】変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 壁紙の張り替え満足度: 5そのまま使えて簡単に出来ました。
少量なので部分的に使えて良かったです。
用途: 壁紙の張替え満足度: 5そのまま使えて、少量なら容器に移す必要もなく絞り出せばいいし、残りは口を止めておけばしばらく後でも使える、個人使用にはよい量です。
高級ステン地ベラ(0.6mm厚) KLASS(クラス/極東産機)
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
KLASS(クラス/極東産機)高級ステン地ベラ(0.6mm厚)1本
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.74(19)
【特長】高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。
【厚さ(mm)】0.6
お客様の声
用途: 壁紙張替え満足度: 5しなやかさが丁度よかったです。
違うサイズも購入したいです。
簡単カベ紙 アサヒペン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
アサヒペン簡単カベ紙
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.20(10)
【特長】裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。 内部に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。 特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。 手軽な貼り方のつきつけ貼りや重ね貼りもできます。
【用途】ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面。
【粘着剤】920【幅(mm)】塩化ビニル樹脂、ポリエステル樹脂【材質】アクリル樹脂【使用の目安】トイレ/約15m、4.5畳/約25m、6畳/約30m、8畳/約35m
お客様の声
用途: 壁紙張り替え満足度: 1出荷予定を見て、注文したが、同じ予定日の他の商品は届いてるのに関わらず、
こちらの商品は予定日過ぎても出荷されない。
予定を組み壁紙張り替えを手伝っていただける人を頼んでいた為、
出荷予定を過ぎても、音沙汰無、いつ来るか分からない商品は宛にならないし、人を頼んで予定している為、急遽ホームセンターで似たような商品を購入して、張り替えました、
植込みブラシ 二行 ヤヨイ化学
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヤヨイ化学植込みブラシ 二行1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.38(13)
【特長】高級馬毛を使用した撫でブラシです。
大変軽くて作業性に優れ、また経済的です。
【毛材】撫でブラシ【板厚(mm)】馬毛【形状】約15【毛丈(mm)】(ハンドル)約15
お客様の声
用途: 壁紙張替え時満足度: 5エア抜き貼り付けに必需品です。多きものを選んで良かったです。
クロス専用のり 建築の友
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
建築の友クロス専用のり1セット(30mL)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.29(7)
【特長】密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)
【成分】酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 壁紙の張替え満足度: 5壁紙の小さな、はがれの補修につかいました。すぐ、乾くしつかいやすかったです。
ゼロカッター ポキット 井上工具
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
井上工具ゼロカッター ポキット1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.27(15)
【特長】切れなくなった刃を片手で「ポキッ」、刃が飛び散らず安全な携帯用カッター折りで、不要になった刃を収納するスペースもあります。
【材質】ABS樹脂【サイズ(mm)】150×45(厚さ25)
お客様の声
用途: 壁紙の張り替え満足度: 4オルファのポキPROと比較しました。この製品は天面に刃を差し込んで折る設計のため、腰袋の中で省スペースでセットする場所の自由度が高いと感じ採用しました。使ってみて、なかなか使いやすいと思います。
PP下敷きテープ ヤヨイ化学
販売価格(税別)9891,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤヨイ化学PP下敷きテープ1巻
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.50(16)
【特長】腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。 縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。 カットテープと同様に糊付機でご使用ください。
【用途】下地保護・下敷用
【テープ幅(mm)】35【厚さ(mm)】約0.12
お客様の声
用途: 壁紙張替え時満足度: 5壁紙の切断部の下側に使用しました。素人でも上手くいきました。
強力タイプカベ紙用のり アサヒペン
販売価格(税別)459505税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アサヒペン強力タイプカベ紙用のり1袋(400g)
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.48(21)
【特長】接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
【用途】ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。
【成分】変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤【危険物の類別】非危険物【主なワーク】対応【RoHS指令(10物質対応)】パーツ
お客様の声
用途: 壁紙の張り替えに使用。満足度: 5つなぎ合わせ部もこの壁紙のりだけで、きれいに貼れます。
用途: 壁紙の張り替え満足度: 3最後迄使いきれるように容器を、改良してください。、
幅木 ファミリータイプ トステム(LIXIL)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
トステム(LIXIL)幅木 ファミリータイプ
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【幅(mm)】60【型番】9【厚さ(mm)】32【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆
お客様の声
用途: 壁紙張替え時満足度: 5配送も迅速丁寧。壁紙とマッチして綺麗に仕上がりました。

壁紙張替え時に使う商品」に関連する商品一覧

障子張替えに使う商品

障子張替えに使う商品

カッター オートロックタイプ,超強プラスチック障子紙専用両面テープ