外装、オートバイ外装の塗装に使うおすすめ商品

外装、オートバイ外装の塗装に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ウレタンスプレー」「プラサフ」「ローラー」などの商品を紹介します。

MCペインター 仕上げ用クリア DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)MCペインター 仕上げ用クリア1本(300mL)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.77(13)
【特長】メーカーごとの純正色対応
MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。
部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。
カスタムペイントに最適なオリジナルカラー
純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。
鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【見出しNo】0.3L【危険物の性状】C00【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: バイク塗装時満足度: 5綺麗に塗れます
ボデーペン ウレタンクリアー SOFT99
販売価格(税別)2,5982,858税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99ボデーペン ウレタンクリアー1本(320mL)
レビュー:208件のレビュー 平均満足度4.60(208)
【特長】2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
【色】ウレタンクリアー【危険等級】475-6975【トラスコ品番】【危険物の数量】第四類【危険物の性状】第二石油類【危険物の品名】138mL【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: バイク外装塗装満足度: 5満足のいく仕上がりになりました。
イージーリペア DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)9591,055税込
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(149種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)イージーリペア1本
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.21(34)
【特長】既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。
MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。
イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。
スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。
不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。
しっかり握れるから、ミスがない。
手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。
パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。
塗料の劣化がない安心のペンタイプ。
未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。
一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。
中身はあのMCペインター。
名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
お客様の声
用途: オートバイの塗装の補修満足度: 5細かい部分のタッチアップは、筆タイプの物よりはみ出しにくくてやり易いです、
ローラーハンドル ミドルタイプ・スモールタイプ兼用 大塚刷毛製造
販売価格(税別)439483税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大塚刷毛製造ローラーハンドル ミドルタイプ・スモールタイプ兼用1本
レビュー:13件のレビュー 平均満足度3.92(13)
【特長】ミドルローラー&スモールローラーに使用出来る一般的なハンドル。ローラー幅に関係なく取り付けが可能です。
【適合】ミドル、スモールローラー各種【柄長さ(mm)】約140
お客様の声
用途: クレーンの外装の塗装の修理満足度: 5ローラが幅も関係なく取付られて便利。
高い所もペンキがたれなく塗れる。
価格が安い。
タッチアップペイント Kawasaki
販売価格(税別)759835税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
Kawasakiタッチアップペイント1セット(15mL)
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.51(45)
【特長】小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
お客様の声
用途: 単車の塗装リペア満足度: 5使いやすくて色もあっています。真っ黒だからかもしれませんが・・。少量でも良いのでもう少し安いと嬉しいですね。
プラサフ 武蔵ホルト
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
武蔵ホルトプラサフ1本(300mL)
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.59(83)
【特長】ボディー塗装時の下塗り専用塗料です。
車の金属ボディーやアルミ製品の下塗りに適しています。
パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐水性に優れサビを防ぎます。
乾燥後の研磨も容易です。
補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。
塗装後、20~40分で乾燥する速乾性のスプレー式下塗り塗料です。
【危険物の類別】【危険等級】第四類【危険物の性状】第一石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: オートバイ外装の塗装満足度: 5主にオートバイの外装類の塗装に使用しています。
塗装作業には欠かせません。
乾燥時間も短くスピーディーに作業ができます。
下地隠蔽も十分です。
一度に量を使うことがあるので大型お得缶の製品もあるといいかも・・
ボデーペン(ソリッド) SOFT99
販売価格(税別)9891,088税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
SOFT99ボデーペン(ソリッド)1本(300mL)
レビュー:116件のレビュー 平均満足度4.39(116)
【特長】焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車の外装塗装に使用満足度: 5車用品店よりも品数が多く当方が希望していた品番の塗料が早く安く手に入ったことがよかった
どこでも使えるコンプレッサーエアブラシセット サンコー(電子機器)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サンコー(電子機器)どこでも使えるコンプレッサーエアブラシセット
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】充電式で場所を選ばない!ワンランク上の塗装でクオリティもアップするエアブラシセット エアブラシ使用で簡単に美しい仕上がり。自然な立体感・汚れが簡単に表現可能。 充電式だからどこでも使えます。フル充電で90分使用できます。 ノズルサイズは一番汎用性がある0.3mm。 塗料カップは掃除に便利な一体型です。
【タイプ】7【質量(g)】コンプレッサー、ハンドピース、バッテリー充電用ACアダプタ(170cm)、コンプレッサー用ACアダプタ(170cm)、エアホース、ホルダー、専用工具、スポイト、日本語説明書【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】(コンプレッサー)712、(ハンドピース)117【最高出力(MPa)】ダブルアクション【カップ容量(mL)】0.1【吐出量(L/min)】ACより充電及び給電【ホース長さ(cm)】0.3mm【定格圧力(MPa)】(コンプレッサー)130×100×55、(ハンドピース)150×82×26【セット内容】約10.5【電源】約4【充電時間(時間)】(エアホース)185【稼働時間(時間)】約0.14【ノズル径】約1.5(環境や状況により異なります)
お客様の声
用途: 車、バイクの塗装満足度: 5音がとても静かで、持ち運びも楽です。ただ、塗料の種類によるのかもしれませんが、塗装している途中で吹き溜まりができることがあるので、どうにかならないものかと感じました。
エアーウレタン イサムエアゾール
販売価格(税別)2,9903,289税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
イサムエアゾールエアーウレタン1本(315mL)
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.61(33)
【特長】強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
【用途】自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品
【危険等級】速乾【危険物の品名】2液型アクリルウレタン【特性】【危険物の類別】第四類【主成分】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 単車塗装満足度: 4中身が半分程度になると良く振っても缶の手持ち角度によって噴霧状態が粒子状になる事があり、あたふたする事があった。

外装、オートバイ外装の塗装に使う商品」に関連する商品一覧

バイクの外装塗装に使う商品

バイクの外装塗装に使う商品

密着プライマー マルチ,ボデーペン ウレタンクリアー