【特長】樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。
マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。
裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。
先端にサブ照明の5LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
【用途】製造ライン、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【マグネット】フック付【全長(mm)】マグネット付【フック】LED【保護等級】ABS+PS【光束(Lm)】56【幅(mm)】42【厚さ(mm)】215【使用電池】約170(電池含まず)【LED寿命(時間)】(先端)20~25、(側面)112~140【光度(mcd)】IP20【電球の種類】単3形乾電池×3本(電池別売)【材質】先端:18時間、側面:6時間【質量(g)】1.ボタンを1回押すと側面の28個のLED点灯、2.ボタンを2回押すと先端の5個のLED点灯【全光束(Lm)】(側面)4000~6000×28、(先端)13000~15000×5【連続点灯時間】(先端)20~25、(側面)112~140【点灯方式】100000