夜間の犬の散歩に使う商品

夜間の犬の散歩に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ヘッドライト」「ledライト」などの商品を紹介します。

ワークライト LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウワークライト LED フック・マグネットスタンド付
レビュー:1,502件のレビュー 平均満足度4.61(1502)
【特長】樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にお使いください。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。
【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【全光束(Lm)】フック付【連続点灯時間】マグネット付【マグネット】LED【質量(g)】ABS【光束(Lm)】56【厚さ(mm)】47【フック】215【使用電池】210(電池含まず)【材質】側面/300、先端/5(LED1個)【幅(mm)】IP20【電球の種類】側面/3WLED1本、先端/LED5個【全長(mm)】単三乾電池×3本(別売)【光源】側面/3~4時間、先端/20~25時間【保護等級】側面/300、先端/5(LED1個)【点灯方法】1.ボタンを1回押すと、側面が点灯。
2.ボタンを2回押すと、先端部が点灯。
お客様の声
用途: 夜間の犬の散歩満足度: 5明るいです。軽いです。広角とスポッととスイッチが分かれていたら良いのですが、値段を考えたら満足です。
ヘッドライト GD000シリーズ 002D GENTOS
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
GENTOSヘッドライト GD000シリーズ 002D
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.05(21)
【特長】1m落下耐久&防塵・防滴(IP54準拠)により幅広いシーンで使用可能。
【光源】LED【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】50°可動式ヘッド、1m落下耐久、防塵・防滴(IP54準拠)【電源タイプ】ヘッドバンド、テスト用電池【仕様】779-7958【本体質量(g)】80【使用電池】55【最大点灯時間】約50(最大時)【耐水性】防塵・防滴(IP54準拠)【防水仕様】高輝度チップタイプ白色LED×1個【付属品】単3アルカリ乾電池×1本【明るさ(Lm)】約8時間【実用点灯時間】電池式【質量(g)】防沫タイプ【光束(Lm)】50(Highモード)【照射距離(m)】防沫タイプ【トラスコ品番】50(Highモード)【全光束(Lm)】(High)約8時間、(Eco)約16時間【連続点灯時間】36【電球の種類】65.0×33.0×45.3【保護等級】(High)約8時間、(Eco)約16時間
お客様の声
用途: 夜間の犬の散歩満足度: 5単4アルカリ3本使用のヘッドランプをずっと使用しておりましたが、電池代がけっこうかかる、ゴミが出る等のデメリットを感じ、バンドが伸びきったのをきっかけに、こちらのヘッドランプを購入しました。購入したポイントは、他の機器にもよく使う単3エネループ使用可能で、安価、操作が単純なことです。実際に使ってみると十分な明るさで買って良かったです。意外と単3充電池一本で使えるヘッドランプは少ないですよね。
LEDマーカーライト バンド型 ELPA
販売価格(税別)798878税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ELPALEDマーカーライト バンド型1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度3.92(12)
【特長】LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。 赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。 夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。 バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。 雨の中でも使用できる防雨仕様。
【使用温度範囲(℃)】約28(電池除く)【使用電池】0~50【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】383×32×15(最大値)【電池寿命(時間)】赤色LED1灯搭載【ライト種類】点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります【防水仕様】コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)【光源】LED【質量(g)】防雨(IP×3)
お客様の声
用途: 夜間の犬の散歩満足度: 5電池の持ちも割といいし、犬の首に巻いたり、人間の腕に巻いて使っています。近くのホームセンターでは、2000円したので、安く買えてよかったです。

夜間の犬の散歩に使う商品」に関連する商品一覧

夜の散歩用の商品

夜の散歩用の商品

ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付,ラバーライト 7LED