ヘッドライト GD000シリーズ 002D
(21件のレビュー)1m落下耐久&防塵・防滴(IP54準拠)により幅広いシーンで使用可能。
- 付属品
- ヘッドバンド、テスト用電池
- 仕様
- 50°可動式ヘッド、1m落下耐久、防塵・防滴(IP54準拠)
- トラスコ品番
- 779-7958
- 質量(g)
- 80
- 本体質量(g)
- 55
- 全光束(Lm)
- 約50(最大時)
- 保護等級
- 防塵・防滴(IP54準拠)
- 光源
- 高輝度チップタイプ白色LED×1個
- 使用電池
- 単3アルカリ乾電池×1本
- 連続点灯時間
- 約8時間
- 電源タイプ
- 電池式
- 耐水性
- 防沫タイプ
- 光束(Lm)
- 50(Highモード)
- 防水仕様
- 防沫タイプ
- 明るさ(Lm)
- 50(Highモード)
- 実用点灯時間
- (High)約8時間、(Eco)約16時間
- 照射距離(m)
- 36
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 65.0×33.0×45.3
- 電球の種類
- LED
- 最大点灯時間
- (High)約8時間、(Eco)約16時間
- 内容量
- 1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 20291215
2021-02-21
用途: 自宅用
製造業
災害時停電を経験して、ライトは必需品だと痛感しました。ヘッドライトは両手が自由になるのでとても便利です。単3電池を使えるのがとても良いです。
対象商品 : 20291215
2020-02-03
用途: 工事作業の明かりに
建設業・工事業
工事作業のヘルメット用の明かりとして使用しています。明るすぎず、暗すぎず満足しております。電池も充電電池が使用でき、交換も簡単です。
2人が参考にしています
対象商品 : 20291215
2020-03-18
用途: 非常時の光源確保
自動車・二輪車・自転車関連業
値段なりに満足していますし、電池式で軽いのも評価できます。欲を言えばもう少し明るい方が良かったと思います。
対象商品 : 20291215
2019-02-11
用途: 制御盤点検作業
電気・ガス・熱供給・水道業
単三電池1本ですので、軽いです。
そこまで照度を求めなければ、いいものだと思います。
明るすぎるのも眩しくて狭所ならこのくらいで充分です。
1人が参考にしています
対象商品 : 20291215
2018-10-20
用途: 夜間点検作業
建設業・工事業
単3電池一つで使用でき便利です。
しかし、絶対的な明るさはありません。
最低限の明るさですし、時間とともに暗くなります。
予備電池は、必修です。
1人が参考にしています












