【特長】ホイストやクレーン操作用のペンダント式押釦開閉器です。
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。
釦パッキンをケース内に装着した、パッキン内蔵構造です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシュ)と防水部(ケーブルパッキン)を分割しました。ケーブル挿入が容易になり、防水性能をより発揮できます。
機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず安全です。
【用途】直接操作 三相用
【耐衝撃(耐久)】直接操作用【耐振動(誤動作)】15【定格使用電圧(V)】3Φ200/220、3Φ400/440【絶縁抵抗(MΩ)】100以上【周囲温度(℃)】IP65【定格通電電流(A)】AC500【材質(ケース)】防雨形【形状】ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒【取付姿勢】高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)【保護等級】ボタンパッキン内蔵形、直接操作用、機械的インターロック付【定格絶縁電圧(V)】M4ネジ(圧着端子式)【相対湿度】45~85%【保護構造】100m/s【仕様】500m/s【耐衝撃(誤動作)】10~55Hz 複振幅1.0mm【材質】AC2500【接続端子】IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法:防雨形【耐電圧(V/min)】適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること【種類】-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)