【特長】分解しなければ見ることができなかった箇所を簡単に点検できます。
4LEDライト付で先端カメラ径Φ9mmのヘッドで暗い場所、機械内部、配管内部、天井裏等手元の2.4インチカラー液晶モニターで確認できます。
LEDの明るさの調整が可能なので鮮明に映ります。
【用途】自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
【付属品】AV端子ケーブル1.2m×1本
先端オプション(保護リング・側視ミラー・マグネット・引掛フック)×各1個【質量(g)】550g(電池含まず)【使用温度範囲(℃)】0~45【電源】単三乾電池×4本(別売)【ケーブル長(m)】1【倍率】1.0/1.2/1.4/1.6/1.7/1.8/1.9/2.0【最小曲げ半径(mm)】50【外部出力】TVビデオ端子(1.2m)【機能】(画面)180°回転【光源】高輝度白色LED×4個 (光量調整可能)【ヘッド径(Φmm)】9 (保護リング装着時10)【電池寿命(時間)】連続操作時間2時間【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】95×84×269【解像度】320×240ピクセル(液晶モニター)【防塵防水性能】IP54相当(本体)/IP67相当(カメラ)【焦点距離(mm)】50【撮像素子】CMOSセンサー【液晶モニター】カラーLCD 2.4inch【撮影距離(cm)】5~30【画素数】30万画素(ヘッド部)