天井裏の電気工事に使うおすすめ商品

天井裏の電気工事に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ledライト」「ベントキャップ」「ダクトホース」などの商品を紹介します。

ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付
レビュー:1,915件のレビュー 平均満足度4.49(1915)
【特長】樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。 先端にサブ照明の5LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
【用途】製造ライン、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【光度(mcd)】フック付【LED寿命(時間)】マグネット付【使用電池】LED【厚さ(mm)】ABS+PS【保護等級】56【光束(Lm)】42【マグネット】215【全長(mm)】約170(電池含まず)【フック】(先端)20~25、(側面)112~140【電球の種類】IP20【材質】単3形乾電池×3本(電池別売)【質量(g)】先端:18時間、側面:6時間【全光束(Lm)】1.ボタンを1回押すと側面の28個のLED点灯、2.ボタンを2回押すと先端の5個のLED点灯【連続点灯時間】(側面)4000~6000×28、(先端)13000~15000×5【点灯方式】(先端)20~25、(側面)112~140【幅(mm)】100000
お客様の声
用途: 天井裏工事満足度: 5フックあり、マグネット有りと置き場所に困る事が無いので便利です。
フレキホース モノタロウ
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウフレキホース1本
レビュー:128件のレビュー 平均満足度4.51(128)
【特長】アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
【用途】一般的な空調アルミフレキダクト
【材質】アルミニウム【長さ(m)】3(収縮時750mm)【最高使用温度(℃)】140
お客様の声
用途: 天井裏換気用配管満足度: 5強度も申し分なく何より安定の安さ!!!
いつも助かっています。
省施工パイプセット(パイプ壁取付用) Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)省施工パイプセット(パイプ壁取付用)1台
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)
【用途】壁面取付用
お客様の声
用途: 天井裏の換気工事満足度: 5昔からあるシンプルな商品ですが、これがあるとないのとでは施工性が全く異なります。
充電式LEDワークライト マキタ
販売価格(税別)5,0985,608税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタ充電式LEDワークライト1台
レビュー:90件のレビュー 平均満足度4.66(90)
【特長】ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!
スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!
多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
【バッテリー電圧(V)】14.4/18【バッテリー】約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)【能力】約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)
約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)
約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)
約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
【適合バッテリー】リチウムイオン【トラスコ品番】高輝度LED【質量(kg)】照度12灯400ルクス(240ルーメン)
照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
【光源】A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660【連続使用時間(時間)】0.36(バッテリ除く)【連続使用時間(分)】494-0431
お客様の声
用途: 天井裏での電気配線作業満足度: 5LEDのバッテリーライトは初めての使用ですが、明るさには非常に満足しております。折りたたんで使うこともできるので、使い勝手も★★★です。
スティルドヘルメットライト コンテック
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
コンテックスティルドヘルメットライト
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【特長】ヘルメットにワンタッチで取り外し可能な専用ライト
ヘルメット、ペンクリップ、ストラップの着せ替えで、用途が広がる3つの使い方
ポケットやバッグにはさめる「ペンクリップ」
ハンドライトとして持ち歩きに便利なストラップ付
【光束(Lm)】LED【材質(本体)】17×87【明るさ(Lm)】アルミニウム【電球の種類】25【使用電池】単4アルカリ乾電池×1本(別売)【材質(ワイヤー部)】スチール、EVA【寸法(mm)】約72【質量(g)】約72
お客様の声
用途: 天井裏作業など満足度: 1ヘルメットに合わない
1時間しか使えないとは?
ステンレス製 W型フード付ガラリ 宇佐美工業
販売価格(税別)2,6982,968税込
5営業日後以内から出荷目安:36日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
宇佐美工業ステンレス製 W型フード付ガラリ1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【RoHS指令(10物質対応)】W型フード付ガラリ【材質】ステンレス(SUS304)【種類】対応
お客様の声
用途: 小屋裏換気満足度: 5デザインがシンプルで、しかもサイズもバランスが取れてよかった。
ステンレス丸型フード付換気口 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂ステンレス丸型フード付換気口
レビュー:110件のレビュー 平均満足度4.33(110)
【特長】防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
【材質】ステンレス(SUS304)【板厚(mm)】13メッシュ【種類】丸型フード付換気口【金網】(本体、ガラリ板、フード)t0.5
お客様の声
用途: 小屋裏換気に満足度: 5使いやすく 問題なく使用してます。

天井裏の電気工事に使う商品」に関連する商品一覧

天井裏に使う商品

天井裏に使う商品

ヘッドライト 12LED,充電式LEDワークライト