【特長】既存の器具はそのまま!!マルチミニインバータに交換するだけで省エネ効果を得られます。
省エネ
従来ラピッド式安定器と比べ30%の省エネ!(2灯用)
CO2が削減され、地球環境保護にも繋がります。
コンパクト設計
ラピッド式安定器と比べ重さ約1/3のコンパクト設計。長さもコンパクトで中央電源穴確保や600ピッチ取付穴が使用できます。
電源フリー
100~242Vまで対応。電源電圧の調査が不要。
マルチランプ機能
FHF32、FLR40、FL40ランプ適合のマルチランプ機能。
省資源・省廃棄物
安定器のみの交換ですので、資源の節約、廃棄物の抑制になります。
循環型社会への適応に配慮した製品です。
【全長(mm)】リード線【定格ランプ電力(W)】52.5【電圧(V)】270【付属品】0.35【高さ(mm)】40【幅(mm)】100~242【取付ピッチ】260mm【ランプ形状】32~40形【質量(kg)】5【取付穴径(Φmm)】マルチ形