家具と壁の隙間隠しに使う商品

家具と壁の隙間隠しに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコンシーラント」「コーキング」などの商品を紹介します。

シリコーンシーラント 8060プロ セメダイン
販売価格(税別)759835税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
セメダインシリコーンシーラント 8060プロ1本(330mL)
レビュー:102件のレビュー 平均満足度4.50(102)
【特長】シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
【用途】サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
【危険物の品名】指定可燃物【危険物の類別】可燃性固体類
お客様の声
用途: 家具と壁の隙間隠し満足度: 5バッチリデス。
コニシ シリコンシーラント コニシ
販売価格(税別)649714税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
コニシコニシ シリコンシーラント1本(330mL)
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.51(49)
【特長】建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
【用途】建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。
【使用温度範囲(℃)】弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可【改正建築基準法(JAIA対応)】シリコーン樹脂系【危険物の類別】-40~150【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆【成分】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【仕様】JSIA F☆☆☆☆
お客様の声
用途: 家具と壁の隙間隠し満足度: 5バッチリデス。
コーキングヘラ 井上工具
販売価格(税別)139153税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
井上工具コーキングヘラ1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.75(8)
【特長】軽くて弾力性がある特殊プラスチック製、ヘラの先端が45度に面取り加工されている。
【用途】サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに
【材質】ポリアセタール
お客様の声
用途: 家具と壁の隙間隠し満足度: 5きれいに仕上がります。指はやはりぶれるのでね。
シリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ) セメダイン
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
セメダインシリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ)1本(330mL)
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.42(52)
【特長】防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
【用途】キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。
【内容量(mL)】JSIA F☆☆☆☆【耐熱温度(℃)】JIS A 5758【指触乾燥時間(分)】【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB【JIS規格】330【危険物の類別】シリコーン系シーリング材【RoHS指令(10物質対応)】-40~150【ホルムアルデヒド等級】目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート【仕様】代表値10分(23℃)【特性】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【標準使用量】対応【主成分】防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
お客様の声
用途: 家具と壁の隙間隠し満足度: 5バッチリデス。
ボンド シリコンコーク (防カビ剤入り) コニシ
販売価格(税別)719791税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コニシボンド シリコンコーク (防カビ剤入り)1本(330mL)
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.47(55)
【特長】防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
【用途】建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目
【改正建築基準法(JIS対応)】シリコーン樹脂系【改正建築基準法(JAIA対応)】-40~150【JIS規格】JIS A5758適合品【使用温度範囲(℃)】JIS A5758【危険物の品名】F☆☆☆☆【危険物の類別】指定可燃物【適合プライマー】可燃性固体類【RoHS指令(10物質対応)】対応【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆【成分】#7、#7N
お客様の声
用途: 家具と壁の隙間隠し満足度: 5バッチリデス。

家具と壁の隙間隠しに使う商品」に関連する商品一覧

アルミ壁部のネジ穴隠しに使う商品

アルミ壁部のネジ穴隠しに使う商品

アルミ平板,アルミ平板AP