屋根、工場屋根の雨漏り補修に使うおすすめ商品

屋根、工場屋根の雨漏り補修に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「コーキング」「塩ビパイプ」「アルミテープ」などの商品を紹介します。

シリコンシーラント モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウシリコンシーラント
レビュー:85件のレビュー 平均満足度4.24(85)
【特長】ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。
【密度】-40【引張強度(N/cm)】200【硬度】-40~200(但し、推奨温度は5~45)【硬化速度(日)】JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)【脆化温度(℃)】18【規格】600(最大)【使用温度範囲(℃)】1【伸び(%)】86.5【耐熱温度(℃)】厚み6mmの場合約7日(1日で約1mm厚が硬化)
お客様の声
用途: 屋根の雨漏り補修に。満足度: 3屋根の雨漏り補修に。購入。特に可もなく不可もなく。普通。
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」1本(20mL)
レビュー:464件のレビュー 平均満足度4.53(464)
【特長】硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
【用途】凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
【危険等級】変成シリコーン【固着時間(分)】100%【危険物の類別】F ☆☆☆☆【危険物の品名】-30~130【危険物の性状】金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙【不揮発分】【主な用途】10【主なワーク】第四類【主成分】第三石油類【使用温度範囲(℃)】非水溶性【改正建築基準法(JAIA対応)】耐衝撃【適合用途】金属【被着材の素材】パーツ
お客様の声
用途: 工場内修理満足度: 5粘度が、適度にありかなり汎用性ありそうです。
スーパーXから乗り換えました。
値段も安いし・・・
アルミガラスクロステープ モノタロウ
販売価格(税別)9791,077税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウアルミガラスクロステープ1巻
レビュー:214件のレビュー 平均満足度4.67(214)
【特長】低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
【用途】配管、ダクトなど
【主な用途】0.18【粘着力(g/25mm)】-30~130【基材厚さ(mm)】配管用【粘着力(N/25mm)】3000【特性】29.4【粘着タイプ】耐熱、防炎、遮熱、耐久性【耐熱温度(℃)】強力
お客様の声
用途: 車庫の屋根補修時満足度: 4テープが手で切れて便利です。粘着力も強くしっかり貼れます。強度はアルミテープより強く耐久性もあります。
防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m1巻
レビュー:281件のレビュー 平均満足度4.67(281)
【特長】強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
【用途】トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
【作業手順】アクリル系【粘着剤】1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。
2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。
3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
お客様の声
用途: 屋根修理満足度: 5シート補修材ということでしたが波板鉄板の屋根修理用に購入してみました。
貼り付け部分をクリーニングし貼ってみたところ、粘着力も強力で現状はかなり良い感じです。もちろん雨漏りとピタリと止まりました。
本来の用途ではないので耐久性はわかりませんがこれを使う前にホームセンターで買ったガムテープ状の補修テープより遙かに良いと思います。
表布部分が厚地で強力な接着できることで完全密着で防水性が高いところが気に入りました。
3D形状に貼るのに多少の伸縮性があり、耐久性があれば屋根や壁の補修材としても良いものになると思います。
ただし現状の品はあくまでシート補修材でありますので参考としてお考えください。
超強度コンクリート補修材 家庭化学
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
家庭化学超強度コンクリート補修材1袋(1.8kg)
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.22(68)
【特長】通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
【用途】ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。
【材質】速乾、砂入りセメント【圧縮強度(N/mm2)】ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂【仕様】ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤【寸法(縦×横×厚さ)(mm)】グレー【適応下地】190×240×25【色】52.5(材齢28日)【施工面積】2【危険物の類別】非危険物【成分】10mm厚 約300×330mm【硬化時間(時間)】モルタル、コンクリート面
お客様の声
用途: 倉庫内の床補修に満足度: 5倉庫内の床補修に使用しました。
平均1cm×100cm×100cm程度の範囲を埋めるのに5袋程使用しました。
同社のモルタル接着強化剤を下塗りで使用しました。
水の分量は1袋に対して250cc程度で混ぜました。
作業時間は混ぜてから1時間以内には塗り終えないとパサパサになってきました。
施工後14時間で走行してみましたが問題ありませんでした。
大型のフォークが通過したりパレットが擦れたりする場所でしたが今の所剥がれや割れはありません。
硬化しても痩せないので塗る段階でしっかりとコテ圧をかけて整えたほうがよろしいかと思います。
施工も簡単で強度もあるのでまた割れた箇所があれば使いたいと思います。
塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
Aron(アロン化成)塩ビパイプHIVP 1m1セット(4本)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度3.85(13)
【特長】水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
【用途】耐衝撃性が必要な給水用
【JIS規格】塩ビ管【種類】パイプ【長さ(m)】1【形状】JIS K 6742【材質】硬質ポリ塩化ビニル
お客様の声
用途: 倉庫の修理に満足度: 2チョットした修理や 水栓分岐には適しており 大変便利だと思う。
出来れば150cm位の方が適応場所が多いと思う
ボンド変成シリコンコーク コニシ
販売価格(税別)739813税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
コニシボンド変成シリコンコーク1本(333mL)
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.63(41)
【特長】弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
【用途】塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。
【危険物の品名】指定可燃物【危険物の類別】可燃性固体類
お客様の声
用途: 屋根の補修工事満足度: 0メーカー品で、この価格は安いと思います。
ベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ) IK
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
IKベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ)1箱(150個)
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.59(68)
【特長】取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
【材質】6ナイロン
お客様の声
用途: 屋根補修時満足度: 5屋根の補修に使用します。
軽くて作業も楽です。
モノタロウさんは、何種類かあるサイズをもっと分かり易く表示して頂きたいです。
防水アルミテープブチル ニトムズ(日東メディカル)
販売価格(税別)2,4982,748税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ニトムズ(日東メディカル)防水アルミテープブチル1巻
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.71(7)
【特長】アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。
粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。
柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
【用途】屋根材の継ぎ目の防水シールとして。
波板・トタン板の防水補修に。
【引張強度(N/10mm)】640【粘着力(N/10mm)】60【粘着力(N/25mm)】10.8【特性】160【耐熱温度(℃)】64【引張強度(N/25mm)】27【RoHS指令(10物質対応)】あり【質量(g)】対応【剥離紙】防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
お客様の声
用途: 工場屋根の雨漏り補修時満足度: 5テ-プ幅が10センチ及び15センチがあれば利用度があがります。

屋根、工場屋根の雨漏り補修に使う商品」に関連する商品一覧

雨漏り補修に使う商品

雨漏り補修に使う商品

シリコーンシーラント 8000,発泡ウレタンスプレー