【特長】高倍率「光学10倍ズーム」「プログレッシブファインズーム20倍」。
Wi-Fi機能で動画や写真、撮ったその場でスマートフォンやパソコンへ送信。
カメラが自動で被写体に合わせてふさわしい設定に自動調整。どんなシーンもかんたん、キレイ。
カメラが自動でシーンを判断して多彩なブレ補正を切替。いつでもブレを抑えて美しく描写。
【対応】約2000万画素【液晶モニター】2.3型【動作温湿度範囲】オート、ISO100-1600【対応フォーマット】(光学)10倍【電源】本体、リストストラップ(WS-800)、バッテリーパック(NB-11L)バッテリーチャージャー(CB-2LF)【撮影範囲】約122(本体のみ)【フォーカス】専用リチウムイオン充電池(NB-11L)【露出補正】95.3×23.6×56.8【起動時間(秒)】Wi-Fi/NFC【有効画素数】SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード【ズーム】Hi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT【インターフェース】10/約4.0【総画素数】約2050万画素【開放F値】最短撮影時・オート時:27×20mm(W)/167×126mm(T)【撮影距離(cm)】0~40度、10~90%【セルフタイマー】4.3(W)-43.0(T)、35mmフィルム換算:24(W)-240(T)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】1/2.3型CCD【ズーム(光学/デジタル)】約120【映像素子】7群9枚(両面非球面レンズ1枚)【測光方式】オート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル【再生時機能】TTLオートフォーカス【内蔵ストロボ】評価、中央部重点平均、スポット【データタイプ】±2段(1/3段ステップ)【記録媒体】(通常)約0.8【焦点距離(mm)】約1.1【充電時間(分)】3.0(W)-6.9(T)【連続撮影(コマ/秒)】DCF準拠、DPOF(Ver1.1)【撮影モード】オート:1~∞(W)/100~∞(T)、マクロ:1~50(W)【言語表示】切/約2秒後/約10秒後/カスタム【付属品】シングル再生、拡大再生(約2~10倍)、動画再生、スライドショー、インデックス表示、ヒストグラム表示【手ブレ補正機能】マルチシーンIS 補正効果(静止画IS時):2.5段(240mm)【ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)】オート、P、ポートレート、顔セルフタイマー、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、打上げ花火、長秒時撮影【質量(kg)】日本語・英語【レンズ構成】調光範囲:50cm~4.0m(W)、1.0m~2.0m(T)【ホワイトバランス】静止画:JPEG(Exif2.3)、動画:MP4(映像)MPEG-4 AVC/H.264・(音声)MPEG-4 AAC-LC(モノラル)