コンパクトデジタルカメラ IXY210

コンパクトデジタルカメラ IXY210 Canon
(3件のレビュー)

高倍率「光学10倍ズーム」「プログレッシブファインズーム20倍」。
Wi-Fi機能で動画や写真、撮ったその場でスマートフォンやパソコンへ送信。
カメラが自動で被写体に合わせてふさわしい設定に自動調整。どんなシーンもかんたん、キレイ。
カメラが自動でシーンを判断して多彩なブレ補正を切替。いつでもブレを抑えて美しく描写。

有効画素数約2000万画素 液晶モニター2.3型 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)オート、ISO100-1600 ズーム(光学)10倍 付属品本体、リストストラップ(WS-800)、バッテリーパック(NB-11L)バッテリーチャージャー(CB-2LF) 質量(kg)約122(本体のみ) 電源専用リチウムイオン充電池(NB-11L) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.3×23.6×56.8 対応Wi-Fi/NFC 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード インターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT ズーム(光学/デジタル)10/約4.0 総画素数約2050万画素 撮影範囲最短撮影時・オート時:27×20mm(W)/167×126mm(T) 動作温湿度範囲0~40度、10~90% 焦点距離(mm)4.3(W)-43.0(T)、35mmフィルム換算:24(W)-240(T) 映像素子1/2.3型CCD 充電時間(分)約120 レンズ構成7群9枚(両面非球面レンズ1枚) ホワイトバランスオート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル フォーカスTTLオートフォーカス 測光方式評価、中央部重点平均、スポット 露出補正±2段(1/3段ステップ) 連続撮影(コマ/秒)(通常)約0.8 起動時間(秒)約1.1 開放F値3.0(W)-6.9(T) 対応フォーマットDCF準拠、DPOF(Ver1.1) 撮影距離(cm)オート:1~∞(W)/100~∞(T)、マクロ:1~50(W) セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム 再生時機能シングル再生、拡大再生(約2~10倍)、動画再生、スライドショー、インデックス表示、ヒストグラム表示 手ブレ補正機能マルチシーンIS 補正効果(静止画IS時):2.5段(240mm) 撮影モードオート、P、ポートレート、顔セルフタイマー、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、打上げ花火、長秒時撮影 言語表示日本語・英語 内蔵ストロボ調光範囲:50cm~4.0m(W)、1.0m~2.0m(T) データタイプ静止画:JPEG(Exif2.3)、動画:MP4(映像)MPEG-4 AVC/H.264・(音声)MPEG-4 AAC-LC(モノラル) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59866844 IXY210(SL) シルバー F3.0-F9.0(W)、F6.9-F20(T)(NDフィルター併用) 1~1/2000秒(オートモード)、15~1/2000秒(全ての撮影モードを合わせて) 【静止画】(4:3時)5152×3864・3648×2736・2048×1536・640×480・5152×2896、【動画】1280×720・640×480
オープン
 
 
取扱い終了
59866853 IXY210(BK) ブラック F3.0/F9.0(W)、F6.9/F20(T) 1~1/2000秒(オートモード)、15~1/2000秒(すべての撮影モードを合わせて) 【静止画】(4:3時)5152×3864・3648×2736・2048×1536・640×480・5152×2896、【動画】1280×720・640×481
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
59866853
2020-08-03
用途:
現場の施工写真
自動車・二輪車・自転車関連業

IXY200も使っていますが、オート撮影はやっぱり楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
59866844
2020-02-13
用途:
写真を撮る

CANON。S100が「レンズエラー」で壊れた。
そのために購入。
CANONのこのタイプは,WEBでみると
「レンズエラー」が多い。
中のフレキシブルケーブルが折れて断線する。
私の場合、これまで使ったことのない機能
広角にしたりする機能を使ったことを
契機に、「エラー」となった。
悔やんでいる。触らなければ使えていたのに。
このタイプのカメラは、スマホより使いやすいので
好きだ。

対象商品:
59866844
2018-10-09
用途:
工事写真
M&M建築設計事務所 様 (不動産業)

金額が手頃でシンプルで大変使い易い。過剰装備の高級品と何ら遜色有りませんし気軽に持ち運び出来ます。改善点は金額面からして何も有りません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする