【特長】ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
【形状】プラグ【差込口形状】平刃タイプ【トラスコ品番】接地3P【極数】250【質量(g)】15【定格電圧(V)】接地3P 15A 250V【適合電線(mm2)】90【端子ねじ】2CT1.25・2 VCT2【種類】409-6061【定格電流(A)】M3.5【RoHS指令(10物質対応)】対応