【特長】人を感知して自動でON/OFFする人感センサー付きLED屋内ライトです。近づくと点灯し、離れると消灯するので、消し忘れの心配がありません(約3分後消灯)。
クローゼットや納戸などの明りとりに最適です。省エネ&長寿命約40000時間!
付属のビスで固定するだけでOK!電気工事不要でコンセントに差してすぐに使えます。
薄型&コンパクトデザイン。壁などに引っ掛けて使えます。
演色性が高いのでクローゼット内の洋服などの色が正確に見えます。
【光色】昼白色【材質】屋内用【コード長さ(m)】アルミ、ポリカ【電球の種類】1.6【仕様】40000【センサー感知範囲】83【定格寿命(時間)】5000【平均演色評価数(Ra)】3分【色温度(K)】90°【点灯時間】LED