建具の修理に使う商品

建具の修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ドアノブ」「ボールキャッチ」「戸車」などの商品を紹介します。

普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナ
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.76(33)
【特長】V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
【用途】Vレール、フラッターレール用
【タイプ】V型【材質(車輪)】ジュラコン(R)【材質(軸)】
お客様の声
用途: 建具の修理満足度: 5ホームセンター等ではなかなか手に入らない品番で困っていました。こちらで購入出来、しかも、どこより安く迅速で本当に良かったです。
ホーム WC錠 外開 GIKEN(川口技研)
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
GIKEN(川口技研)ホーム WC錠 外開1セット
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.65(20)
【用途】トイレ用(片ノブ)
【材質】(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板【バックセット】53【対応戸厚(mm)】30~45【セット内容】ノブ(室外側)、室内側【寸法(mm)】(バックセット)53【種類】ドアノブ【仕上】クロームメッキ【機能】表示錠(1型)【取手】握り玉
お客様の声
用途: 建具修理満足度: 5トイレドアの鍵の交換用に購入。ドアの加工無しで簡単に取り付けできました。
調整戸車10型 鉄枠 ヨコヅナ
販売価格(税別)
429
税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ヨコヅナ調整戸車10型 鉄枠
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.77(13)
【特長】高さ調整機能付。
【用途】木製建具用
【車輪径(Φmm)】30【材質(軸)】【板厚(mm)】(枠)1.2【材質(枠)】SPCC【高さ調整範囲(mm)】5
お客様の声
用途: 建具の修理満足度: 5建具の仕様が横綱であったので、使用しています。消耗が早い。
ボールキャッチ(BS) 栃木屋
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
栃木屋ボールキャッチ(BS)1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】2方向からの抜差しが可能な設計です。
【用途】計測機器・工作機械等
【質量(g)】78【材質/処理】(ハウジング・止めねじ・キーパー)BSBM/Ni
(スチールボール)S/Ni
(スプリング)SWP/Uc
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 建具の修理満足度: 5想像通りの、、、
珍しいものでもないので
スミトモローラー戸車 鉄枠 ヨコヅナ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ヨコヅナスミトモローラー戸車 鉄枠
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.20(5)
【特長】オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
【用途】一般建具、ガラス戸 等
【材質(車輪)】鉄鋳物
オイルレス入
サビ止め加工済み
お客様の声
用途: 建具の修理満足度: 5建具に付いていた物が、樹脂製の車輪で車輪が割れてきたので今回は鉄製にしました。気にしていた音も樹脂製と大差なく満足しています。あと、錆については以前付いていた物もフレーム部分は鉄でしたが錆びることはなかったので、今回も大丈夫でしょう。
EM 電動トリマ EARTH MAN
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
EARTH MANEM 電動トリマ1台
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.00(3)
【特長】ソフトスタート機能で始動時の振れが少なく安心。
取り回しの良いコンパクト設計。
ビット収納溝が6ヶ所ある専用ケース付き。
【用途】溝切、トリミングの木工切削作業に。
表札、看板などの文字彫りに。
円加工に。
【回転数(min-1[r.p.m])】約30000【電源(V)】100【電流(A)】4.1【消費電力(W)】400【コード長さ(m)】1.9【コレットチャック寸法(Φmm)】6【周波数(Hz)】50/60【質量(kg)】1.25【付属品】6mmストレートビット
トリマガイド
テンプレートガイド
ストレートガイド
スパナ
専用ケース
【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】167×90×105【定格時間(分)】30
お客様の声
用途: 建具の修理満足度: 5ソフトスタートが大変安心出来ます。収納用の鞄が付いていますが、プラスティックが薄いので強度的に心配ですが、ピッタリ収まるのでGOODです。

建具の修理に使う商品」に関連する商品一覧

食器棚の修理に使う商品

食器棚の修理に使う商品

アングル蝶番,丁番 オートヒンジ