【特長】強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。
霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。
極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
【用途】自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。
【特性】グリース、石油系溶剤【危険物の性状】淡褐色【増ちょう剤】-20~180【グリス種類】ウレア【危険物の品名】鉱油【成分】Ⅲ【基油】第四類【危険物の類別】第二石油類【使用温度範囲(℃)】ウレア系グリース【色】極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性【危険等級】非水溶性