工具の通販モノタロウ
使い方から探す
空調・電設資材/電気材料
電気材料
結束バンド/結束工具/固定具
ケーブルタイ/結束バンド
標準タイプ
木材の仮止めに使う商品
木材の仮止めに使う商品
「木材の仮止めに使う商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「マスキングテープ」「両面テープ」「結束バンド」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
取扱い終了
(12種類の商品があります)
代替商品あり
ケーブルタイ 標準タイプ
レビュー:
(291)
【用途】
電線ケーブルの固定や結束に。
【色】
白
【材質】
66ナイロン
【種類】
標準
【使用温度範囲(℃)】
-40~85
【規格】
UL規格品
空調・電設資材/電気材料
電気材料
結束バンド/結束工具/固定具
ケーブルタイ/結束バンド
標準タイプ
お客様の声
用途: 木材の仮止め、等
満足度:
長さの不足した角材を複数つないで長さ調整するときに、タイラップを使用している。簡便に結合できて都合がいい。また、角材にダンボールを仮止めするにも都合がいい。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
取扱い終了
(7種類の商品があります)
代替商品あり
両面テープ
レビュー:
(316)
【特長】
不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
【用途】
ネームプレートや説明板などの銘板固定用
壁紙や化粧板などの接着用
金属・木材・製本・写真などの接着用
【色】
白色
【テープ長さ(m)】
20
【テープ厚さ(mm)】
0.1
【使用温度範囲(℃)】
0~40
【基材】
不織布
【粘着剤】
合成樹脂系粘着剤
【主な用途】
一般用
【粘着力(N/10mm)】
(ステンレス)11.0
(ABS)8.96
【特性】
耐久性、耐候性
物流/保管/梱包用品/テープ
テープ
両面テープ
両面テープ一般用途用
お客様の声
用途: 木材の仮止め
満足度:
テープの幅の種類が多いので助かります。普通の両面テープです。何も問題ありません
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
379~
税込
¥
417~
当日出荷
(5種類の商品があります)
マスキングテープ 建築・塗装用
レビュー:
(200)
【特長】
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
【用途】
●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
【テープ厚さ(mm)】
0.09
【伸び(%)】
2.5
【引張強度(N/15mm)】
51.5
【引張強度(N/10mm)】
34.3
【RoHS指令(10物質対応)】
対応
物流/保管/梱包用品/テープ
テープ
マスキングテープ
お客様の声
用途: 木材の仮止
満足度:
使いやすいです
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
999~
税込
¥
1,099~
当日出荷
から
6日以内出荷
(8種類の商品があります)
ニトムズ
防水用 強力両面テープ
レビュー:
(41)
【特長】
しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
【用途】
防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。
【剥離紙】
あり
【粘着タイプ】
強力
【適合用途】
防水・耐水・屋外、粗面
【主なワーク】
大面材、パーツ
物流/保管/梱包用品/テープ
テープ
両面テープ
両面テープ一般用途用
お客様の声
用途: 木材の仮止め
満足度:
強い刺激臭があります。シックハウスの方がおられる場合、使用を控えたほうがいいでしょう。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
3,998
税込
¥
4,398
当日出荷
(2種類の商品があります)
コニシ
アロンアルフア (プロ用No.3)
レビュー:
(20)
【特長】
強力。中粘度。スピード接着。
【用途】
木材、合板、集成材、化粧板の接着。 建築模型、パネルの制作に。 家具製作の仮止め、取り付けに。
【主な用途】
木材、硬質プラスチック、金属
【仕様】
木工用
【成分】
シアノアクリレート系
【危険等級】
Ⅲ
【危険物の類別】
第四類
【危険物の品名】
第三石油類
【危険物の性状】
非水溶性
【被着材の素材】
金属
【主なワーク】
パーツ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
接着剤・補修材
接着剤
瞬間接着剤
木工用瞬間接着剤
お客様の声
用途: 木材の仮止め
満足度:
ごく少量でも強度があり、短時間での仮止めができるので重宝しています。
低温での使用の場合は温めて使用しています。
商品情報をもっと見る
「木材の仮止めに使う商品」に関連するカテゴリ
空調・電設資材/電気材料
電気材料
結束バンド/結束工具/固定具
ケーブルタイ/結束バンド
標準タイプ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
接着剤・補修材
接着剤
瞬間接着剤
木工用瞬間接着剤
「木材の仮止めに使う商品」に関連する商品一覧
書類の仮止めに使う商品
養生テープ 弱粘着,塗装用マスキングテープ No.720