木材の接続に使うおすすめ商品

木材の接続に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「クランプ」「サドル」「コーチボルト」などの商品を紹介します。

木ダボドリル 新潟精機(SK)
販売価格(税別)859945税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
新潟精機(SK)木ダボドリル1本
レビュー:16件のレビュー 平均満足度2.88(16)
【特長】素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。
【用途】木ダボ・木栓作りに
【シャンク】62【全長(mm)】S45C【シャンク径(Φmm)】6.35【先端硬度】六角軸6.35mm【回転速度(min-1[r.p.m])】適正/約1000以下【材質】HRC41~45
お客様の声
用途: 木材の接続用として同じ素材でダボを作成するため満足度: 2使用した木材が適していなかったのか一応木ダボの形状にはなりましたが、強度が足りずダボとしては全く使用出来ませんでした。使用可能な木材に関する情報がないと、全く無駄なお金を投じることになりますので、注意が必要です。
U型クランプ(鉄製) YSK(山脇産業)
販売価格(税別)509560税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
YSK(山脇産業)U型クランプ(鉄製)1個
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.47(55)
【タイプ】ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)【付属品】鉄/ユニクロメッキ仕上げ【材質/仕上】標準タイプ
お客様の声
用途: 単管に接続時満足度: 4単管接続に際し、大変良好でした。
サドル 外山電気
販売価格(税別)3033税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
お客様の声
用途: 25mm鉄パイプと木材の接続満足度: 4価格、品質共に問題ありません。大量に購入しましたが、1個、1個袋詰めされているので、袋を開ける手間がかかりました。10個単位、100個単位などまとめ買いの商品展開をしていただけると大変助かります。
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂
販売価格(税別)1,9902,189税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
大阪魂六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)1箱(150個)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【特長】ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
【表面処理】【材質】ユニクロ【頭部形状】六角
お客様の声
用途: 枕木と木材の接続等満足度: 5金額も手ごろで注文次第すぐに届けて頂けるしスクリュー自体とても強く使用しやすいです。
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂
販売価格(税別)2,6982,968税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
大阪魂角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/クロメート)(小箱)1箱(250個)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【ねじ山種類】【頭部形状】全ねじ【種別】クロメート【表面処理】角根丸頭ボルト(根角ボルト)【材質】メートル並目
お客様の声
用途: ワイヤーと木材の接続満足度: 5アスレチック施設で吊り橋の足場とワイヤーを接続するのに使ってます。安くて助かります。
ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)
販売価格(税別)9691,066税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
APLUS(クマモト)ステンレス 強力打掛 締付1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.36(11)
【特長】ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
【用途】外部扉等
【仕上】ステンレス(SUS304)【RoHS指令(10物質対応)】バレル研磨【材質】対応
お客様の声
用途: 安全柵の扉に満足度: 3鉄の角パイプには、あのビスが使えないため買い揃えたが、4㎜の皿ビスでは少し頭が当たってしまい
買い替えることに

木材の接続に使う商品」に関連する商品一覧

同軸ケーブルの接続に使う商品

同軸ケーブルの接続に使う商品

BNC圧着タイプ コネクタ プラグ,M型 同軸コネクタ プラグ