【特長】低重心・コンパクト化をコンセプトに開発されたジグソーで、従来機よりもモーター位置を約15mm低くし、より安定した作業が可能になりました。
さらに、カウンターウエイト機構を採用した低振動設計と。六角棒レンチを使用せずにブレードの取付・取外が可能なツールレスクランプ機構で使いやすさが格段に向上しました。
また、高精度・高剛性のアルミ定盤、無段変速・オビタル機構を標準装備し、ベール機能も充実させています。
【ストローク量(mm)】木材:65、軟鋼板:6【周波数(Hz)】6【切断能力(mm)軟鋼板】0~3000【電流(A)】20【消費電力(W)】単相・交流 100【最大切断能力(mm)】4.2【質量(kg)】400【コード長さ(m)】2【ストローク数(min-1[回/分])】205×67×173【付属品】ブレード(木工厚板用NO.39)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規【電源(V)】50/60【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】1.8