工具の通販モノタロウ
使い方から探す
切削工具・研磨材
研磨材
切断
切断機用カッター(チップソー)
木製パレットの切断解体に使うおすすめ商品
木製パレットの切断解体に使うおすすめ商品
「木製パレットの切断解体に使うおすすめ商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「電動のこぎり」「チップソー」「丸ノコ刃」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
¥
649
~
¥
714
~
税込
(4種類の商品があります)
チップソー 木工用
1枚
レビュー:
(335)
【特長】
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
タテ挽き、ヨコ挽き兼用
19mmワッシャー付属
【用途】
木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
【適合】
両側面刃
防錆ニース仕上げ
ストロングチップ
完全焼入有
【種別】
電気丸のこ
【仕様】
造作用
切削工具・研磨材
研磨材
切断
切断機用カッター(チップソー)
お客様の声
用途: 木製パレットの切断解体
満足度:
チップソー側面に張ってある紙製シールをもっと剥がれ易く、接着剤が残らないようにしてもらいたい
個別包装のビニール等が剥がしずらい
5枚入り~10枚入りなどの箱詰めがあるとよいのだが
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
8,598
¥
9,458
税込
(1種類の商品があります)
EARTH MAN
電動のこぎり
1台
レビュー:
(40)
【特長】
色々な材料が切れる! 無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。 3種類のブレード付ですぐに使える!
【用途】
木材、プラスチック、一般金属の切断に。
【切断能力(Φmm) 樹脂】
AC100
【電流(A)】
3.7
【コード長さ(m)】
350
【対応材質】
2
【切断能力(mm)木材】
2.5
【周波数(Hz)】
軟鉄パイプ:Φ32
【定格消費電力(W)】
(厚さ)55
【切断能力(mm)パイプ】
塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5
【質量(kg)】
木工、鉄工、樹脂
【切断能力(mm)軟鋼板】
0~2200
【ストローク数(min
-1
[回/分])】
約18
【電源(V)】
50/60
【定格時間(分)】
1.6
【ストローク(mm)】
木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1
【付属品】
30
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
電動工具 本体
切断/曲げ
セーバーソー/レシプロソー
お客様の声
用途: パレットの修理及び解体
満足度:
材木、プラスティック、金属と色々な材料の切断が出来、従来のジグソーよりも分厚い材料の切断が出来るので満足しております。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
1,898
~
¥
2,088
~
税込
(5種類の商品があります)
Y'sGOD
ハイブリッドX(マルノコ用)
1枚
レビュー:
(27)
【特長】
スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
【用途】
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。
【スリット】
20
【適合材】
木材・アルミ・鉄・塩ビなど
【穴径(mm)】
なし
切削工具・研磨材
研磨材
切断
切断機用カッター(チップソー)
お客様の声
用途: 木製パレット解体用
満足度:
パレットの釘が入っていても板と同時に切れるのでありがたい。
商品情報をもっと見る
「木製パレットの切断解体に使う商品」に関連するカテゴリ
切削工具・研磨材
研磨材
切断
切断機用カッター(チップソー)
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
電動工具 本体
切断/曲げ
セーバーソー/レシプロソー
「木製パレットの切断解体に使う商品」に関連する商品一覧
単管パイプ切断時に使う商品
切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm,チューブカッター パイプ用
個別包装のビニール等が剥がしずらい
5枚入り~10枚入りなどの箱詰めがあるとよいのだが