機械、機械細部、機器の注油に使うおすすめ商品

機械、機械細部、機器の注油に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルフィルター」「ゴム手袋」「潤滑スプレー」などの商品を紹介します。

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
レビュー:1,663件のレビュー 平均満足度4.33(1663)
【特長】柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
【用途】家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。
【厚さ(mm)】24【色】ニトリルゴム【材質】約0.08【機能】ブルー【粉有無】100【エンボス加工】食品衛生法適合【全長(cm)】耐油【入数(枚)】粉無【規格】指先エンボス
お客様の声
用途: 塗装作業・注油作業等満足度: 4汚れ作業に重宝しているが、少し気を抜くと破れてしまう。
オイルフィルター モノタロウ
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
モノタロウオイルフィルター1個
レビュー:8,403件のレビュー 平均満足度4.63(8403)
【特長】日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
【用途】エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
お客様の声
用途: オイルエレメント交換満足度: 4価格も品質も問題ないが、違うブランド名を使用してほしい。知っているお客さんもいるので…。
防錆潤滑剤 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ防錆潤滑剤
レビュー:1,154件のレビュー 平均満足度4.26(1154)
【特長】金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
【用途】金属の防錆・潤滑
【危険物の性状】ケロシン、白色鉱油、石油スルホン酸、プロパン、ブタン【成分】(参考値)24時間:A級(JIS K2246)【塩水噴霧】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: 機械の注油などに使っています満足度: 5CRCより安くもの的にはえまり変わらないと思います。においがちょっと臭いなぁ。
モリブデングリーススプレー モノタロウ
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウモリブデングリーススプレー1本(420mL)
レビュー:174件のレビュー 平均満足度4.38(174)
【特長】二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
【用途】自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。
【危険物の数量】モリブデングリース【危険等級】鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン【色】灰黒色【使用温度範囲(℃)】-15~120【危険物の類別】【成分】第四類【危険物の性状】第四石油類【危険物の品名】160mL【グリス種類】非水溶性
お客様の声
用途: 注油作業時満足度: 5コストパホーマンスに大変優れたモリブデングリスであった
ジェットオイラー スーパー型 フルプラ
販売価格(税別)379417税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
フルプラジェットオイラー スーパー型1個
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.47(49)
【特長】油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
【質量(g)】180【危険物の類別】ポリエチレン、真鍮【タイプ】156【ノズル形状】36【材質】スーパー型【底径(Φmm)】90【高さ(mm)】58【容量(mL)】ストレート【ノズル長(mm)】非危険物
お客様の声
用途: 色々な機械等への注油満足度: 2逆さま&90度回転させた時、注油しずらい。中の吸い込み口を一番下(底の部分+αの長さがあればOKかな?)
洗浄ガン JTC
販売価格(税別)7,0987,808税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
JTC洗浄ガン1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【用途】先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。
【タイプ】250【ノズル長(mm)】ロータリーノズル【タンク容量(mL)】700【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 農業機械への注油満足度: 5ようやく見つけました 少し高価でしたが、粘土の高いオイルも問題なく吸い上げてくれます。 作業がスムーズになりはかどります。予備にもう一個購入
曲げノズル グリースガン用 モノタロウ
販売価格(税別)249274税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ曲げノズル グリースガン用1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度3.69(16)
【特長】注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
【用途】注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
【接続口径】曲げ【形状】NPT1/8【タイプ】180【全長(mm)】チャッキング付・ハイドロリックニップル用
お客様の声
用途: 油圧ショベルの注油満足度: 5グリスガンの先端部の故障で今回はモノタロウさんの商品を購入いたしました。 全く問題ありません。 グリスのニップリ接触部(チャック?)だけの部品供給できませんかね?w
ガソリン携行缶 縦型 モノタロウ
販売価格(税別)4,9985,498税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウガソリン携行缶 縦型1缶
レビュー:111件のレビュー 平均満足度4.41(111)
【特長】一時的なガソリンの携行に便利です。
【用途】自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
【表面処理】20【材質(パッキン)】4【容量(L)】【質量(kg)】電気亜鉛メッキ鋼板【材質(ねじ部)】UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)【材質(ノズル)】粉体塗装【板厚(mm)】アルミ合金【外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)】0.8【材質(本体)】173×345×465(ゴムガード・取手含む)【規格】PE【色】ゴム
お客様の声
用途: 機械類の給油満足度: 4一般的な携行缶です。強度も有りそうでキャップの部分が少し硬いと思いますが、緩くて燃料が漏れることを考えれば良いと思います。あと、補修用の部品が手に入るかと夏場のガソリン膨張時の強度が心配な点でやや満足にしました。(物が良くても補修出来なければ、言い方が悪いが使い捨てと同じ。)
ジェットオイラー 300mLタイプ フルプラ
販売価格(税別)229252税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フルプラジェットオイラー 300mLタイプ1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.64(11)
【特長】柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
【材質】300【高さ(mm)】ポリエチレン【容量(mL)】220【タイプ】37.5【ノズル長(mm)】ベビー型【底径(Φmm)】120【危険物の類別】60【RoHS指令(10物質対応)】非危険物【質量(g)】対応
お客様の声
用途: 機械の油さしに使用しています。満足度: 4大きさがちょうど良く、グリップの凹みが手にフィットして持ちやすいので気に入っています。
また、引っ掛けておけるようになっている点もうれしいです。
ルアーチップオールプラスチックシリンジ HENKE
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
HENKEルアーチップオールプラスチックシリンジ1袋(10本)
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.73(37)
【特長】オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
【先端外径(Φmm)】バルク包装【材質(外筒)】ポリプロピレン(PP)【仕様】4【材質(ピストン)】ポリエチレン(PE)
お客様の声
用途: 機械細部への注油満足度: 5スムーズさには欠けるが、必要十分でした。
使い捨てですから、こんなものでしょう。
日平 ピストルオイラー 日平機器
販売価格(税別)4,2984,728税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日平機器日平 ピストルオイラー1個
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.38(26)
【特長】アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。
【ノズル長(mm)】100【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 機械への注油満足度: 5十数年ぶりに買いました。、基本的に壊れないので、満足です。
パッキン類の保守部品も取り扱われているのに、最近気づきました。
ということで、引退させようと思った旧オイラーは
暇なときに修理します!
フードオイルスプレー エーゼット
販売価格(税別)789868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーゼットフードオイルスプレー1本(300mL)
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.63(16)
【特長】厨房に常備しておくと便利です。 食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。
【危険等級】食品添加物流動パラフィン、LPG【危険物の類別】【危険物の数量】第四類【毒劇区分】第三石油類【危険物の品名】150mL【危険物の性状】普通物【成分】非水溶性
お客様の声
用途: 機械の注油に使用しています。満足度: 5この商品のリピーターです。
機械側の専用ノズルで注油した時に、油漏れが少なく使いやすい商品です。
ノズルによって違うと思いますが、弊社の使用目的には合っていると思います。
ハンマー専用オイル コックなし(モリブデン入り) BOLL
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BOLLハンマー専用オイル コックなし(モリブデン入り)1本(1L)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】良質のベースオイルに各種添加物を加え二硫化モリブデンを完全に分散させたハンマー専用潤滑剤です。
【危険物の類別】100【危険物の数量】ハンマー【ISOグレード】ISO100【危険物の性状】【適合範囲】第四類【危険物の品名】第四石油類【粘度】1L【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: 様々な機器の注油満足度: 5モリブデン入りで潤滑性がとても高いので、インパクトレンチ等へのプレオイリング、バイクのチェーンへの注油、銃火器の手入れなどかなり色々なものに使えます。(64式小銃を設計した方も、二流化モリブデン入りのオイルは銃器の手入れには申し分ないと著書に書かれていた位です。)
これだと余り宜しくないのはリチウムグリースなど水分への耐性も必要な長期潤滑用途や、バリカンやヒゲソリの刃など人肌に触れる機器の刃の潤滑など位でしょうね。
1ウェイ400グリースガン(ノーチェーンタイプ) エーゼット
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーゼット1ウェイ400グリースガン(ノーチェーンタイプ)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.00(8)
【特長】カートリッジグリース400g(AZ製)を装着してお使いいただけるカートリッジ専用タイプグリースガン
【用途】各種機械のグリースアップに
【付属品】(ストレートノズル)250mm【危険物の類別】419-5353【最大圧力(kg/cm2)】カートリッジ400g【トラスコ品番】750【容量】非危険物
お客様の声
用途: 機械の注油時満足度: 5農機具等の注油でオイルを注すところ等に先端をハーフユニオン1/8 4ミリを取り付けパーツクリーナーのパイプをつけるとスプレーグリスの代わりになり、ちょう度も調整できるので便利が良いので二個目を買いました。

機械、機械細部、機器の注油に使う商品」に関連する商品一覧

機械、工作機械の操作に使う商品

機械、工作機械の操作に使う商品

綿特日本一軍手 10ゲージ 薄手,タフレッド