機械のさび止めに使う商品

機械のさび止めに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「防錆潤滑剤」「ローバル」などの商品を紹介します。

速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ
販売価格(税別)479527税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
カンペハピオ速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし)1缶(0.1L)
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.43(28)
【特長】[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
【用途】表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石
【危険物の品名】顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤【特性】速乾、さび止め【油性 or 水性】ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内)【乾燥時間(時間)】約3、冬期約6
塗り重ね間隔1日以上
【希釈剤】指定可燃物【成分】可燃性液体類【危険物の類別】油性
お客様の声
用途: 機械のさび止め満足度: 3クーポンで安く買えてよかったです。ふつうのさび止めです
エポローバルER ローバル
販売価格(税別)4,3984,838税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ローバルエポローバルER1缶(1kg)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.62(13)
【特長】さび止めだけじゃない!上塗り対応エポキシ系ジンクリッチ 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。エポキシ系のハードな塗膜で長期防錆
【用途】めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。
【膜厚(μm)】96%亜鉛含有【特性】グレー【危険物の性状】30(23℃)【危険物の類別】亜鉛メッキ、鉄【色】80(40μm×2回塗)【亜鉛末含有量】【成分】第四類【乾燥時間(分)】第一石油類【主な用途】さび止め【危険等級】非水溶性【危険物の品名】96
お客様の声
用途: 機械のさび止め満足度: 5※注意!
 
 普通の速乾塗料の、これならきつい溶剤なのでと思い、シンナーを入れて薄めたら、成分が分離し、使用不能になりました。
 エポキシ塗料専用の、専用「薄め液」が必要なようです。
防錆潤滑剤 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防錆潤滑剤
レビュー:332件のレビュー 平均満足度4.17(332)
【特長】優れた潤滑性と防錆力を発揮します。 金属表面に油膜を張り、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果を発揮します。 水置換性があり、金属を錆から守ります。 浸透性に優れており、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
【用途】金属の防錆・潤滑
【摩擦係数】石油系溶剤、鉱油、添加剤、噴射剤(プロパン、ブタン)【塩水噴霧】(参考値)24時間:A級(JIS K2246)【表面張力(mN/m)】(参考値)研磨なし:1.8/紙やすりで研磨:2.0(塗布前後の質量差にて測定 密度0.86mm2/secと仮定)【危険等級】【危険物の品名】第四類【危険物の数量】第二石油類【危険物の性状】210mL【成分】(参考値)25.1(JIS K2241)【膜厚(μm)】(参考値)0.144(振り子式摩擦試験)【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 機械のサビ止め満足度: 5試しに1本だけ買ったのですが、最後まで使いきれるのがとてもいいので、次回はまとめ買いするつもりです。
値段も市販のものより安く満足です。

機械のさび止めに使う商品」に関連する商品一覧

さび止めに使う商品

さび止めに使う商品

防錆潤滑剤,リチウムグリーススプレー