機械の水平出しに使うおすすめ商品

機械の水平出しに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「バフ」「アジャスターボルト」「水平器」などの商品を紹介します。

スポンジバフ 細目 モノタロウ
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウスポンジバフ 細目1個
レビュー:197件のレビュー 平均満足度4.26(197)
【特長】研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。
微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
【用途】磨き用
【取付け方法】180【外径(Φmm)】細目【タイプ】マジック式(約Φ160のバフパッド)
お客様の声
用途: フロントガラス油膜取り・ボディー磨き満足度: 5材質も良く、使いやすい。
棒状水準器 アズワン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: 複雑に入り組んだ所での機械の水平出し満足度: 1非常に不満です。
外観に歪みがあり各面での使用が出来ない。
前回別の商品を使っていた時は良かったのに
これに関しては使えるレベルではない。
返品できるのであれば返品したい。
丸型気泡管 エビス(水平器)
販売価格(税別)729802税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エビス(水平器)丸型気泡管1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.50(10)
【用途】機器取付用
【RoHS指令(10物質対応)】本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系【マグネット】なし【材質】対応
お客様の声
用途: 機械の平行出し満足度: 4コンパクトで見やすかった。
初めから両面テープが貼ってあるともっと使いやすいと感じました。
アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし) 大阪魂
販売価格(税別)2,3982,638税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし)1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.50(2)
【材質】ゴム無しアジャスター【寸法h(mm)】ステンレス【寸法D(mm)】60【種別】16
お客様の声
用途: 機械の水平出しに満足度: 5ステンレス製で値段がお手頃なので何度もリピート購入してます。お気に入りです。
アジャスターボルト高荷重用(三価クロメートメッキ・樹脂なし) 大阪魂
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
お客様の声
用途: 機械架台のレベル出し満足度: 5フロアーに水気がある場所なので、プレス製よりこちらのほうが錆びに対して耐久性があると思い採用しました。(ステンレス製までの予算がなかったため)
アルミ水平器マグネット付 新潟精機(SK)
販売価格(税別)2,9903,289税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
新潟精機(SK)アルミ水平器マグネット付1本
レビュー:15件のレビュー 平均満足度3.60(15)
【特長】水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
【精度(mm/m)】±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)
±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)
【厚さ(mm)】0.35=0.0201°(水平気泡管)
0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)
【全幅(mm)】アルミニウム【材質】25【感度(mm/m)】56
お客様の声
用途: 製品試運転時の機械の水平出し満足度: 2気泡管の中で、5mmよりもっとありそうなゴミがフワフワしている。白い毛のような、樹脂のきりこのようなもの。ある意味貴重品かも(苦笑)。使えるので使いますが、次は他社のものを買うと思います。

機械の水平出しに使う商品」に関連する商品一覧

墨出し作業に使う商品

墨出し作業に使う商品

作業椅子,シルバー曲尺同目同厚 快段目盛