毛虫の薬剤散布に使うおすすめ商品

毛虫の薬剤散布に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「噴霧器」「ゴム手袋」「じょうろ」などの商品を紹介します。

シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
宇都宮製作シンガーニトリルディスポグローブNo.2101箱(100枚)
レビュー:287件のレビュー 平均満足度4.44(287)
【特長】天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
【用途】衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
【規格】合成ゴム(ニトリルゴム)【全長(cm)】25【色】ブルー【機能】100【材質】食品衛生法適合【入数(枚)】耐油・耐薬品・耐突刺【粉有無】粉無
お客様の声
用途: 薬剤使用時満足度: 5薬剤使用時に着用特に問題ない。
ガーデンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウガーデンスプレー1台
レビュー:347件のレビュー 平均満足度4.03(347)
【特長】手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
【用途】庭木の散水、消毒剤の散布に。
【主な用途】蓄圧式【ノズル】肩掛式【対応溶液】約1000【種類】ガーデニング【ホース長さ(mm)】薬剤/水【材質】一頭口【型式】(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
お客様の声
用途: 毛虫の薬剤散布に満足度: 5毛虫の薬剤散布用に4リットルタイプを購入しました。今まで色んなメーカーを3台使ってきましたが、それに比べるとこの噴霧器は少ないポンピングで噴霧が持続するので楽ちんです。
圧漏れもありません。薬剤が少なくなっても最後まで噴霧できる構造なのも良いですね。一番は価格設定です、どこ行ってもこんなに安く手に入りません。良い品を安価で売ってるモノタロウさんは本当に助かります。
ペットボトル加圧式スプレー セフティー3
販売価格(税別)619681税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
セフティー3ペットボトル加圧式スプレー1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度2.86(7)
【特長】ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。
加圧タイプのため、加圧後に連続噴霧が可能です。
霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
【用途】水道がない場所での水やり、お掃除など。
【型式】蓄圧式【種類】手持式【材質(本体)】ペットボトル取付型・加圧式【タイプ】ポリプロピレン・ポリエチレン
お客様の声
用途: 薬剤の噴霧満足度: 1ペットボトルに装着するも全く加圧されず!注意書きに「一部キャップのネジが合わないものがありますので、合うものをお使い下さい」との文言ありも12種類のボトルの装着しましたが症状変わらず!全く圧が上がらず!論外の商品でした!
じょうろ トンボ(新輝合成)
販売価格(税別)800880税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
トンボ(新輝合成)じょうろ1個
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.27(70)
【特長】ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。 本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
【材質】ハスの実、こし網、ノズル【付属品】本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
お客様の声
用途: 雑草の薬剤の頒布満足度: 4付け根の越し網付きが便利でよかったと思う。
オートスプレー セフティー3
販売価格(税別)2,5982,858税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セフティー3オートスプレー1台
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.10(29)
【特長】可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
【用途】植物の水やり、薬品の散布
【対応溶液】蓄圧式【材質(タンク)】手持式【種類】薬剤、水【材質(ノズル)】ポリプロピレン【材質(本体)】ポリプロピレン【仕様】ポリエチレン【型式】180度可変ノズル、減圧力弁付
お客様の声
用途: 薬剤の散布満足度: 5加圧のロッドが樹脂製なので、金属に反応する薬剤を入れられ、重宝しています。
ポリテナー 正角20L細口 サンプラテック
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サンプラテックポリテナー 正角20L細口1本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
【外寸法(縦×横×高さ)(mm)】20【仕様】正角、細口、中栓付【口内径(Φmm)】52【容量(L)】280×280×385
お客様の声
用途: 農業用。薬剤土壌混入満足度: 5まだ使用してませんが問題ないようにみえます。
空気の取り入れ口がありませんが自分で加工出来ますし、他の用途でも使えるので大変満足してます。
YKニューアルミローラーポール 好川産業
販売価格(税別)2,7983,078税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
好川産業YKニューアルミローラーポール1本
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.22(37)
【特長】メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
【RoHS指令(10物質対応)】ハンドル【種類】対応
お客様の声
用途: 薬剤散布に使用満足度: 5商品レビューでは少し強度不足かと思っていたが意外と強く安心して使える。追加で予備に欲しい。
ディスポシリンジ 分注ノズル HENKE
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
HENKEディスポシリンジ 分注ノズル1箱(10個)
レビュー:17件のレビュー 平均満足度3.88(17)
【特長】HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
【用途】小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
【全長(mm)】0149-14-90-31【針ゲージ】354-5822【TGK品番】HENKE社製オールプラスチックシリンジ【材質】(ノズル部)ステンレス(SUS304)
(接合部)ポリプロピレン
【ノズル長(mm)】98【トラスコ品番】医療機器クラスⅠ【規格】18G(外径1.27Φmm)【適合本体】80
お客様の声
用途: 樹木に薬剤注入満足度: 3樹木のカミキリムシの穴に薬剤注入に使用。
先端を少し曲げ使用するのに最適です。
100均の注入器付の物と見た目ではサイズも同じ様で価格は割高に思います。
メガネ用曇り止めスプレー SOFT99
販売価格(税別)9791,077税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99メガネ用曇り止めスプレー1本(18mL)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.28(18)
【特長】ガラスやプラスチックレンズのくもり止めとして抜群の効果を発揮します。 フッ素のはたらきで、くもり止め効果が長時間継続します。 マルチコートや水やけ防止コートなどのコーティングレンズにも使用できます。
【用途】ガラス・プラスチック製メガネレンズ、ヘルメットシールドのくもり止め用
【成分】1-4520-01【タイプ】界面活性剤、アルコール剤【内容量(mL)】スプレー【アズワン品番】18
お客様の声
用途: 薬剤散布使用時満足度: 5果樹園の薬剤散布使用時に防護メガネがいつも曇ります。これを使用してから全然曇らず凄くしやすくなりました

毛虫の薬剤散布に使う商品」に関連する商品一覧

殺虫剤散布に使う商品

殺虫剤散布に使う商品

ガーデンスプレー,スカイマスク、フェザーマスク用 吸収缶 G37S1