水中ポンプの電源に使う商品

水中ポンプの電源に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「サーマルリレー」「ブレーカー」「バッテリー」などの商品を紹介します。

標準形サーマルリレー 富士電機
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
富士電機標準形サーマルリレー1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.76(21)
【特長】バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
【リセット方式】標準サーマルリレー【端子カバー】5【種類】1a1b【補助接点】2【定格周波数(Hz)】DC5V、3mA【最小適合負荷】電磁開閉器用【タイプ】50/60【定格通電電流(A)】標準形【動作特性】手動【ヒートエレメント数】なし
お客様の声
用途: 水中ポンプの電源満足度: 5問題なく使用しております
NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
日東工業NE-C サーキットブレーカ(協約形)1個
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.50(26)
【接続方式】モーター保護兼用【適合JIS規格】78【仕様】98【寸法C(mm)】60【寸法B(mm)】さし込形【逆接続】40【寸法D(mm)】【基準周囲温度(℃)】JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
お客様の声
用途: 水中ポンプの電源用満足度: 3水中ポンプの入切が出来れば良いため、とにかく安価なブレーカーを探していました。そのため、小型で場所を取らず、安いこの製品は、当方にとって大変ありがたい商品です。
2輪用ゲルバッテリー NBC
販売価格(税別)4,5985,058税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
NBC2輪用ゲルバッテリー1個
レビュー:196件のレビュー 平均満足度4.02(196)
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
【用途】バイク用バッテリー
【電圧(V)】12
お客様の声
用途: 水中ポンプの電源満足度: 1使用以前の前に「天地無用」文字が意味を成していません。他レビューにもあるように改善しない会社だと思われますよ。事情によりもう一つ購入しようと考えてますので、今度こそ「天地無用」の意味が成すよう願っています。
VVFケーブル テイコク
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
テイコクVVFケーブル
レビュー:6件のレビュー 平均満足度5.00(6)
【特長】600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
【用途】低圧の一般住宅用屋内配線
【適合規格】電力ケーブル【材質(絶縁体)】100【定格温度(℃)】1.5【材質(シース)】電気用軟銅線【絶縁抵抗(MΩ/km)】非鉛ビニル【シース厚(mm)】非鉛ビニル【難燃性】AC1500【種類】50(最小・20℃時)【材質(導体)】60【試験電圧(V/1分)】600【全長(m)】E【定格電圧(V)】60度傾斜
お客様の声
用途: 水中ポンプ電源用です。満足度: 5約95m延長しました。硬さも問題なく配線出来ました。又、電圧降下も無く運転出来ました。

水中ポンプの電源に使う商品」に関連する商品一覧

ポンプのスイッチに使う商品

ポンプのスイッチに使う商品

動力用押し釦開閉器 防浸形,配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)