水稲育苗散水に使う商品

水稲育苗散水に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「散水ノズル」「ホースジョイント」「ホース」などの商品を紹介します。

コネクタ 散水ホース用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウコネクタ 散水ホース用
レビュー:128件のレビュー 平均満足度4.24(128)
【用途】屋外での散水などに。
【使用流体】ABS+PP【接続方式】ニップル-ホース【材質】水(常温)
お客様の声
用途: 水稲育苗の散水満足度: 5ホースの締め付けも簡単で接続もスムーズにできてとても使いやすいです。
園芸用・農業用ノズル ZETTO
販売価格(税別)2,6982,968税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
ZETTO園芸用・農業用ノズル1本
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.65(43)
【特長】伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。
1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
お客様の声
用途: 水稲育苗の散水満足度: 5きめ細やかなシャワー、植物にやさしい散水が出来る。
塩ビ式エンド サンホープ
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンホープ塩ビ式エンド1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.67(3)
【特長】フラッシングバルブ(自動排水弁)です。
お客様の声
用途: 水稲育苗散水満足度: 1スプリンクラー使用後塩ビパイプの中の水を自動的に排出するために購入しましたが、うまく作動しませんでした。メーカーに問い合わせたところ、水圧が高いままなのが原因とのこと、高圧用の別のものへの買い替えを提案されました。
アップサイドダウン 取付部無しアンチミスト・ストッパー付 サンホープ
販売価格(税別)9791,077税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サンホープアップサイドダウン 取付部無しアンチミスト・ストッパー付1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットによく使われている。アンチミストで散水の均一性をより高め、ストッパーで前垂れ後垂れを防止。接続のための取り付け部無し。
【用途】水稲育苗、ハウス内のかん水等
【色】(ノズルチップ)青【方向】下向き専用【散水範囲(m)】Φ8【散水量(L/分)】2
お客様の声
用途: 水稲育苗散水満足度: 4水滴は、小雨の雨粒程度で小さい苗などにも使えそうです。
半径4mに散水するには2m以上の高さとかなりの水圧が必要です。
私は一般的な水道用モーターポンプでこれを4個使用していますが散水範囲は半径2.5m程度です。使用後にポタポタと水滴が落ちるのが問題です。
散水用分岐コネクターセット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ散水用分岐コネクターセット
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.11(18)
【特長】4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
【用途】散水用具の分岐に。
【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】ABS【適合ホース内径(Φmm)】356【質量(g)】194×74×206【材質】20まで【適合ホース外径(Φmm)】12~15
お客様の声
用途: 水稲育苗の散水用満足度: 5コネクターがついていて分岐の1個ずつが止められるのでとと手便利よく使えています

水稲育苗散水に使う商品」に関連する商品一覧

ハウス栽培、畑、鉢物の水やりに使う商品

ハウス栽培、畑、鉢物の水やりに使う商品

オートスプレー 加圧式,ファーム じょうろ ブルー