水道管、給水管、管の固定に使うおすすめ商品

水道管、給水管、管の固定に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「パイラック」「サドルバンド」「チェーンブロック」などの商品を紹介します。

サドルバンド アカギ
販売価格(税別)1517税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
アカギサドルバンド1個
レビュー:99件のレビュー 平均満足度4.58(99)
【特長】SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
【用途】小口径SGP管用サドルバンドです。
【種類】丸サドル
お客様の声
用途: 給水管の固定満足度: 5安価にも関わらず、しっかりとした作りで配管作業には必須アイテムです
巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ
販売価格(税別)2,3982,638税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ巻フレキパイプ ステンレス製1巻(10m)
レビュー:164件のレビュー 平均満足度4.67(164)
【特長】国内仕入の高品質商品。 必要に応じて自由にカットして使用可能。
【用途】水道用
【耐熱温度(℃)】0~100
お客様の声
用途: 水道管に使用満足度: 5金額がお安いので、購入しました。
パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工
販売価格(税別)7785税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ネグロス電工パイラック (一般形鋼用管支持金具)1個
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.62(39)
【特長】一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
お客様の声
用途: 配管固定用満足度: 4今回は配管設置に伴い、固定用に購入致しました。
使用感は問題ありません
25Aで使用しましたがフックもネジ緩みをなく良い品でした。
ボックスコネクタ 大阪コネクター製造
販売価格(税別)6673税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
お客様の声
用途: ハイフレックススルー管満足度: 2ハイフレックススルー管とボックスの固定に使用予定。安いので作りが粗いです。
片サドル 外山電気
販売価格(税別)3539税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
お客様の声
用途: 水道管の固定に使用満足度: 5水道管がしっかり取り付けができた。
Uボルトセット(鉄) WAKI
販売価格(税別)169186税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
WAKIUボルトセット(鉄)1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.57(7)
【寸法T(mm)】スチール(ユニクロメッキ)【材質】3
お客様の声
用途: 管の固定満足度: 2サイズの位置が指示してあっても、A、D、Lとネジ寸しかわからない。
全ての寸法がわかるように改善してほしい。
HIエルボ セキスイ
販売価格(税別)6572税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
セキスイHIエルボ1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.63(16)
【材質】耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管【形状】エルボ90°【タイプ】HI【使用流体】水道用
お客様の声
用途: 排水管の迂回満足度: 5別段、難なく取り回しが出来問題が有りませんでした。
ハンディチョークラインNeo自動巻 シンワ測定
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定ハンディチョークラインNeo自動巻1台
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.00(3)
【特長】粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディー。粉漏れと湿気防止の密閉型タンク。フルオープンで糸交換楽々。分解が簡単、掃除も楽です。安全カルコ付。
【用途】各種材料の墨つけに使用するチョークライン
【自動巻取糸長さ(m)】(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ステンレス、(針)バネ鋼、(糸)ナイロン、(フェルト)化学繊維【質量(g)】185【本体寸法(mm)】180×76×45.5【材質】8
お客様の声
用途: 舗装時の高さ出しなど満足度: 4今まで使っていた手巻き式よし、巻き取りの時間がかからないので作業時間が早くなりました。また、粉漏れが少ないようになってると思います。
片サドルバンド カクダイ
販売価格(税別)5055税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
お客様の声
用途: 配水管の固定満足度: 5厚みもあって良いです。
PPサドル 鋼管用 アカギ
販売価格(税別)7987税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
アカギPPサドル 鋼管用1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.94(17)
【特長】浮き上がり配管各種用のPPバンド。
「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
【色】ポリプロピレン製【材質】ホワイト
お客様の声
用途: 排水管固定用満足度: 5思っていた品が届きました。有難う御座います。また、利用させて頂きます。
ホイストマン小型軽量チェーンブロック 象印チェンブロック
販売価格(税別)25,98028,578税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
象印チェンブロックホイストマン小型軽量チェーンブロック1台
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き
【種別】手動【荷鎖掛数】1【荷鎖等級】V
お客様の声
用途: 配管の竪管取付作業満足度: 5狭い場所での作業で作業がしやすかった。
組式立バンド アカギ
販売価格(税別)5156税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
アカギ組式立バンド1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.26(19)
【特長】立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
【表面処理】電気亜鉛めっき仕上げ
お客様の声
用途: 給水の固定満足度: 5呼び径 13も取扱いして欲しい
エースクロス011 光洋化学
販売価格(税別)659725税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
光洋化学エースクロス0111巻
レビュー:87件のレビュー 平均満足度4.63(87)
【特長】トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
【用途】気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
【剥離紙】片面【粘着力(N/10mm)】3000【粘着タイプ】12【タイプ】30【粘着力(N/25mm)】なし【粘着力(g/25mm)】気密防水【特性】強力
お客様の声
用途: 水道管の断熱材固定満足度: 5かなり強力な粘着テープです、ガムテープと違って手では切れません。耐久性についてはまだ判りませんが期待してます。
樹脂製サドルバンド カクダイ
販売価格(税別)7481税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: 水道管の固定満足度: 5しっかり固定が出来て使い易いです。
価格も手頃で重宝してます。

水道管、給水管、管の固定に使う商品」に関連するカテゴリ

水道管、給水管、管の固定に使う商品」に関連する商品一覧

排水管、VU管の延長に使う商品

排水管、VU管の延長に使う商品

チューブ ポリウレタン製,フレキ用ニップル