水道蛇口に使う商品

水道蛇口に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコングリス」「ケレップ」「蛇口」などの商品を紹介します。

回転形横水栓(13) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂回転形横水栓(13)
レビュー:148件のレビュー 平均満足度4.64(148)
【特長】スタンダードな万能水栓。節水コマ仕様なので、通常コマに比べ約30%の節水効果があります。
【用途】洗濯機や屋外用散水栓など幅広く使用できます。
【呼び径(mm)】13【ねじ径】節水コマ【JIS規格】PJ1/2【仕様】B2061【使用地区】一般地
お客様の声
用途: 水道蛇口満足度: 1散水用蛇口として購入したが散水用蛇口コネクタが取付けられませんネジ山か違います
散水用蛇口コネクタを取付ける予定が有る場合は買ってはいけません 
このような製品情報不足はトラブルのもとに成りますので購入さいは注意を
用途: 水道の蛇口満足度: 5通常に使用でき、水漏れもなしで、問題なしに使えてます。
シリコーングリースM 高温用 モノタロウ
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウシリコーングリースM 高温用1本(85g)
レビュー:211件のレビュー 平均満足度4.70(211)
【特長】電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
【不揮発分】255【誘電率】半透明【危険物の類別】ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン【ちょう度】-40~260【成分】1.01【散逸率】0.2%(200℃、1h)【商品タイプ】3.0%(100Hz)【使用温度範囲(℃)】0.6(200℃、1h)【色】非危険物【比重】0.0001%(100Hz)【離油度(%)】500Volts/Mil【絶縁耐力】シリコングリース
お客様の声
用途: 水道の蛇口満足度: 5洗面ユニットの蛇口は閉めても水漏れして居ました。分解してシリコーングリースを塗りました。水漏れは完全に治りました。とても良い商品です。
自在水栓(13) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂自在水栓(13)
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.60(62)
【特長】吐水口長さ170mmタイプ
【用途】水用
【仕様】13【呼び径(mm)】節水コマ【ねじ径】PJ1/2【JIS規格】B2061【使用地区】一般地
お客様の声
用途: 水道蛇口満足度: 1届いた商品には、何故かリクシルの刻印が入っていた。OEMだと思うが、蛇口の中を覗き込んで驚いた。赤さびがギッシリ。これはひどい、使えない。いくら安いとは言え、こんな商品をモノタロウは売っているのか??? リクシルの不良品みたいなものをOEMとして安く販売しているのか???
用途: 水道蛇口満足度: 1外観は特に問題無いが中が錆ているので、使えない。返品も画面上では出来ない感じだし...。他の水栓もこんなものなのだろうか?
用途: 水道蛇口満足度: 1造りが悪い。
ゴムつきケレップ カクダイ
販売価格(税別)119131税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カクダイゴムつきケレップ1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.86(35)
【使用温度(℃)】EPDM、黄銅【材質】1~80【最高耐熱温度(℃)】80
お客様の声
用途: 水道の蛇口満足度: 5庭の花木の散水用の蛇口から水漏れしていましたが交換したら見事に止まりました。
お世話様でした。
メタルコネクター タカギ
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
タカギメタルコネクター1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.80(15)
【特長】高品質なメッキ仕上げのホースコネクタです。
【用途】ホースとニップルの接続用
【適合ホース内径×外径(Φmm)】ニップル/G036・G040・G041・G042・G043・G044FJ・G063・G064・G065・G070FJ・G074・G076・G099・G147・G301・G312・G313・G315【適合】381-4149【質量(g)】真鍮【トラスコ品番】50【材質】127【接続方式】ニップル-ホース【高さ(mm)】12~15×21
お客様の声
用途: 水道の蛇口満足度: 5水漏れもなくしっかりしていて長持ちしそうです。また利用したいです。
メタルネジ付蛇口ニップル タカギ
販売価格(税別)859945税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
タカギメタルネジ付蛇口ニップル1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.71(7)
【特長】高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
【用途】蛇口とホースの接続用
【高さ(mm)】G1/2【質量(g)】381-4157【材質】真鍮【取付ねじ】35【適合コネクタ】51【蛇口取付形状】G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類【トラスコ品番】ネジ付
お客様の声
用途: 水道蛇口満足度: 5物が金属ですので、破損の心配がなく使用しています。
台付シングルレバー混合栓(シャワ) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂台付シングルレバー混合栓(シャワ)
レビュー:76件のレビュー 平均満足度4.63(76)
【特長】シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
【用途】台所用
【吐水口長さ(mm)】ブレードホース
引き出しシャワー
【適合場所】(ホース引出)約350、(吐水口)自在245【仕様】JIS規格【長さ(mm)】台所【商品タイプ】(引出)350【規格】37±1【ホース長さ(m)】245【取付穴径(Φmm)】台付
お客様の声
用途: 水道蛇口満足度: 5安くて使いやすく助かります
スピンドルセット(メッキなし)13(1/2)用 KVK
販売価格(税別)549604税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KVKスピンドルセット(メッキなし)13(1/2)用1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.50(14)
【呼び径(mm)】メッキなし【適合】13(1/2)用【セット内容】袋ナット、三角パッキン、座金、スピンドル【仕様】13(1/2)用
お客様の声
用途: 水道蛇口に使用。満足度: 5サイズはピッタリ。蛇口も新品感覚でスムーズになり、価格も格安。
エスコマ SANEI
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SANEIエスコマ1個(3個)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【用途】水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
【材質】NBR【耐熱温度(℃)】80【最高耐熱温度(℃)】80
お客様の声
用途: 水道の蛇口満足度: 5直ぐに交換できました。お陰様で水道のポタポタ漏れが直りました。
ビス止スピンドルセット(メッキ付) KVK
販売価格(税別)879967税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: 水道蛇口満足度: 1古くなった部品を取り換えるためスピンドルセットを
購入した、だがねじがあわなくて無駄になりました。
非常に残念だ。どぶにすてたようだ。

水道蛇口に使う商品」に関連するカテゴリ

水道蛇口に使う商品」に関連する商品一覧