治具制作に使う商品

治具制作に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ヒートガン」「ノブスター」「アルミ板」などの商品を紹介します。

ヒートガン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウヒートガン
レビュー:291件のレビュー 平均満足度4.06(291)
【特長】熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。
加熱後の冷却の為送風機能付き。
作業効率がアップする高出力1500W。
保管、持ち運び時に大変便利なケース付き。
【用途】塩ビ管などの曲げ
パテの乾燥
塗装やシールの剥がし作業
熱収縮チューブの加工
シュリンクフィルムの収縮
【電源(V)】60(Lo)~550(Hi)【定格使用時間(分)】300(Lo)
550(Hi)
【定格消費電力(W)】800/1500(Lo/Hi)【熱風温度(℃)】絶縁構造/二重絶縁【仕様】スポットノズル×1個
ワイドノズル×1個
【付属品】0.7【コード長さ(m)】AC100(50/60Hz)【風量調整】1.8【風量(L/min)】275×80×190【質量(kg)】送風、弱熱風、強熱風の三段階【本体寸法(mm)】20
お客様の声
用途: 治具の制作、他満足度: 4ルーター用集塵カバーを作成するときにアクリルを曲げ加工するために使用しました。
上向きに置くときも安定していました。
ケース内で電源ケーブルが無理に曲げないといけない部分があり、そこがいずれ断線するのではないか心配です。
アルミ平板AP 光モール
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
光モールアルミ平板AP1枚
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.58(79)
【用途】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 治具の制作に満足度: 4汎用性が高く、価格も安く、こういうものの取り扱いがあるのは助かります。
ノブスター 黒 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂ノブスター 黒
レビュー:86件のレビュー 平均満足度4.71(86)
【特長】用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナットをはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。衝撃に強く摩耗性に優れた66ナイロンを使用。
【色】66ナイロン【材質(本体)】おねじ【種類】六角ナット3種【取付部】【材質(キャップ)】多角形【適合】66ナイロン
お客様の声
用途: 治具制作満足度: 5激安です。近所のホームセンターの1/4くらいの価格です。品質的にも全く問題ありません。ホームセンターで売っている真ん中の部分がオレンジや紫のものは何かおもちゃ見たいでしたがこれは黒くていい感じです。
セッティングメジャー ムラテックKDS
販売価格(税別)549604税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ムラテックKDSセッティングメジャー1個
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.63(24)
【特長】粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
【種類】粘着テープ付【テープ幅(mm)】13【材質(テープ)】スチール【目盛仕様】セッティング【目盛種別】片面
お客様の声
用途: ジグ制作用満足度: 5ジグに貼り付けて使用するために購入。
とても使いやすいです。
竹用ドリル スターエム
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
スターエム竹用ドリル1本
レビュー:101件のレビュー 平均満足度4.81(101)
【特長】竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
【用途】被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用
【シャンク径(Φmm)】普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)【適合電動機】六角軸6.35【適正回転数(回転/分)】インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤【材質】3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
お客様の声
用途: 治具の制作満足度: 5切れ味がよく、仕上がりがとても綺麗になります。
気に入っているので、他の径も何本か使用しています。
戸当りパッキン アトムリビンテック
販売価格(税別)449494税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アトムリビンテック戸当りパッキン1個
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.20(45)
【特長】室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
【用途】一般住宅屋内用ドア
【材質】ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
お客様の声
用途: 治具制作満足度: 5通常、ドアの戸当りとして使用するものですが、アルミチャンネルの形材の両内側に貼り付けて、隙間を調整するパッキンとして使用、アルミチャンネルが常に部材のセンターに来るので、部材の厚みが2㎜ぐらい違ってもセンターの隅出しができて重宝しています。
T型ラチェットタップレンチ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウT型ラチェットタップレンチ
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.09(55)
【特長】ラチェット式なのでタップ作業が素早くできます。
【用途】タップ立て用ハンドル
【タイプ】炭層鋼【材質】タップ用【ねじの種類】M
お客様の声
用途: 治具制作に使用満足度: 5値段も安く作りもしっかり出来ている、現在他メーカ品で1タイプ小さいのを使用中である(値段は3倍)これから使用して不具合がないか耐久性はどうか確認して行きたいです。
ポリプロピレン板 アズワン
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
お客様の声
用途: 治具の制作満足度: 5自作フェザーボードのフェザー部分に使用しました。
本体はMDFでその先端に切り込みを10数本いれて、その切り込みに適当なサイズにカットしたPC版を差し込み接着しています。
以前も作成したことがあるのですが、この素材がちょうどいい感じです。
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒) 大阪魂
販売価格(税別)519571税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.91(11)
【材質】【表面処理】全ねじ【ねじ山種類】亜鉛黒【種別】六角【頭部形状】メートル並目
お客様の声
用途: 治具の制作満足度: 5錆び付いたロッドピンを抜くプーラーを制作する為に先端を旋盤加工して使用しました。安くて有難いです。
ダイス 50径 イシハシ精工
販売価格(税別)5,9986,598税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
イシハシ精工ダイス 50径1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【特長】切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
【用途】おねじ加工用。
お客様の声
用途: 治具の制作満足度: 5他社の製品より安く、問題なく精度よく使用できました。

治具制作に使う商品」に関連する商品一覧

自作の木工治具に使う商品

自作の木工治具に使う商品

ソケット 6角 9.5sq,標準ノギス