洗車後の吹上時に使用する商品

洗車後の吹上時に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「セーム」などの商品を紹介します。

マイクロファイバータオル 洗車用 モノタロウ
販売価格(税別)259285税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウマイクロファイバータオル 洗車用1枚
レビュー:405件のレビュー 平均満足度4.61(405)
【特長】自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。ふんわりした厚手のパイルタイプです。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
【用途】ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
【寸法(mm)】カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。【使用方法】マイクロファイバー【材質】650×420
お客様の声
用途: 洗車後の吹上時に使用満足度: 5吸水性がいいです塗装面にやさしい感じがします。
2倍吸水セーム ウイルソン
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ウイルソン2倍吸水セーム1枚
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.16(25)
【特長】スムーズな水切り!新素材マイクロナイロンファイバーにより、従来のセームに比べ2倍(メーカー比)の力でボディ・ガラスに残った水滴を吸収します。スムーズな水切りをビッグサイズで実現し、RV車にも最適です。
【危険物の類別】マイクロナイロンファイバー【材質】480×450【寸法(mm)】非危険物
お客様の声
用途: 洗車の吹上満足度: 4吸水性は良いと思いますが黒色の車を拭くと繊維状のものが付着するのが気になります。
マイクロファイバータオル 洗車用 強力吸水 大判タイプ モノタロウ
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウマイクロファイバータオル 洗車用 強力吸水 大判タイプ1枚
レビュー:144件のレビュー 平均満足度4.42(144)
【特長】自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。吸収量をUPさせました。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
【用途】ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
【危険物の類別】マイクロファイバー【材質】ブルー【色】650×420【寸法(mm)】非危険物
お客様の声
用途: 洗車時の吹上満足度: 5大満足。10枚の追加してしまうほど良く、吸収は勿論、天井を吹上時には広げてやると時短になります。また、購入予定です。
ワックス拭き取りクロス シュアラスター
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
シュアラスターワックス拭き取りクロス1枚
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.00(8)
【特長】ソフトな肌ざわりで塗装面にやさしく、拭き残しが少ない!
サイズと厚みUP 使いやすくなって新登場!
仕上がりに差がつく最高級ネル素材を使用。
デリケートな塗装面にやさしい、ソフトな肌ざわり。
拭き残しが少なく、素早い作業性でボディ表面を整える。
クロスのふちを縫い合わせていないので、磨きキズがつきづらい。
【用途】ワックスふき取り用クロス
【材質】ネル【寸法・サイズ(mm)】約350×570【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 洗車後の吹上時に使用満足度: 5塗装面にやさしいと思います。タオルだと硬い感じがするので!
仕上剤WOW エスケーコーポレーション
販売価格(税別)3,7984,178税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エスケーコーポレーション仕上剤WOW1本(473mL)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.45(11)
【特長】硬い特殊な皮膜を形成し輝きと深みのある艶を出します。
スリップ性に優れ、シミなどの汚れが付きにくくなります。
フロントガラス以外どこにでも使用出来ます。(サイドガラス、リヤガラス、ゴム、プラスチック部分など)
シリコンやワックスを含みません。
国内大手自動車メーカー推薦品です。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 洗車後の吹上時に使用満足度: 3今回初めて使いますが、シュワラスターのゼロシリーズと同じで使いやすいです。あと期待した艶すべすべ感があるか!