洗面所の照明に使う商品

洗面所の照明に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「電球」「センサーライト」「led電球」などの商品を紹介します。

LED電球 広配光タイプ 60W相当 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウLED電球 広配光タイプ 60W相当
レビュー:140件のレビュー 平均満足度4.71(140)
【特長】配光角が200°の広配光タイプです。
【用途】屋内の照明に
【配光角度(°)】非調光タイプ【電球の種類】アルミ、ポリカーボネート、PBT【材質】Φ60×110.6【定格消費電力(W)】約48【使用場所】5~40【質量(g)】AC100【電圧(V)】E26【仕様】8【明るさ】40000【使用温度範囲(℃)】屋内用【口金】200【寸法(mm)】電球60W形相当【定格寿命(時間)】LED電球
お客様の声
用途: 洗面所の照明満足度: 5今まで蛍光灯タイプの電球でしたがLEDに交換
明るさも十分で満足しています
リピートで購入したいと思います
電球形蛍光灯 エコデンキュウ スパイラル形 E17 オーム電機
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーム電機電球形蛍光灯 エコデンキュウ スパイラル形 E17
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.70(10)
【特長】より長寿命、1万時間から1.2万時間へ
【定格寿命(時間)】E17【電球形状】電球形蛍光灯【電球の種類】スパイラル形【口金】12000
お客様の声
用途: 洗面所の照明に満足度: 5今までミニクリプトンランプを使用してきましたが
寿命も長く、きれいです。
センサー付3LED ライト オーム電機
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
オーム電機センサー付3LED ライト1個
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.41(27)
【特長】光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
【用途】物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
【点灯時間】LED【電球の種類】88【電池寿命(時間)】点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)【使用電池】86×95×33【設置方式】連続点灯約420(最小照度)【調整機能】Cree社白色LED3個【スイッチ】単4形乾電池3本(別売)【センサー感知範囲】人感+明暗【質量(g)】ネジ取付、マグネット、吊り下げ【センサー感知方式】3灯【灯数】LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】(自動)約10秒、30秒、90秒【使用電球】(距離)約3m、(角度)約90度
お客様の声
用途: 洗面所の照明満足度: 5感度もよく、照度も丁度良い。
用途: 洗面所の照明満足度: 5感度もよく、照度も丁度良い。
LED電球 広配光タイプ 60W相当 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウLED電球 広配光タイプ 60W相当
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.50(26)
【特長】配光角が220°の広配光タイプです。
【用途】屋内の照明に
【寸法(mm)】E26【材質】AC100【質量(g)】810【電圧(V)】非調光タイプ【明るさ】アルミ、ポリカーボネート、PBT【全光束(Lm)】Φ52×98【口金】50【仕様】5~40【使用温度範囲(℃)】40000【定格寿命(時間)】屋内用【配光角度(°)】220【使用場所】電球60W形相当【電球の種類】LED電球
お客様の声
用途: 洗面所の照明に満足度: 5他社の同等の電球色LED電球に比べ少し明るいです。
お値段以上の物に感じました。
試しに一つ買ってみましたがかなり良かったので複数欲しいのですが、取り扱い終了なんですね。
再販してほしいです。
LED電球 人感センサー付 一般電球形 アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アイリスオーヤマLED電球 人感センサー付 一般電球形
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】ハイパワーシリーズのLED電球です。 2年間の保証付きです。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動消灯する(5分後)ので、消し忘れが無く経済的です。 明るい場所では、常時消灯で必要なときだけ点灯します。 口金サイズはE26口金で、電球が下向きになつ開放器具でご使用いただけます。 長寿命約40000.時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は、温かみのある「電球色」と明るい雰囲気を演出する「昼白色」の2種類です。
【定格寿命(時間)】ポリカーボネート、アルミ、PBT、ポリエチレン【電圧(V)】160【感知方式】約Φ60×123【質量(g)】AC100(50/60Hz)【外形寸法(mm)】E26【電球の種類】40000【口金】屋内用【材質】赤外線受動式【使用場所】0.1【待機時消費電力(W)(50/60Hz)】LED
お客様の声
用途: 洗面所の照明満足度: 5洗面所の照明として使用しています。
家族が照明の消し忘れが多いので、試しました。センサーの反応、明るさはばっちりでした。
LED電球日本一 7.5W モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウLED電球日本一 7.5W
レビュー:139件のレビュー 平均満足度4.55(139)
【特長】IEC62560に基づいた試験に合格した商品ですので、安心してお使いください。
【定格寿命(時間)】112×60【寸法(mm)】-20~40(ただし、0℃以下では凍結が起こらない状況であること)【定格電圧(V)】7.5【口金】100【電球の種類】E26【使用温度範囲(℃)】40000【消費電力(W)】LED
お客様の声
用途: 洗面所の照明満足度: 5昼白色を購入したのですがとっても明るい! 眩しいです。
「消費電力:7.5W、定格寿命:40000時間」が本当ならですがいいコストパフォーマンスだと思います。
今度は電球色も購入したいと思います。

洗面所の照明に使う商品」に関連する商品一覧

トイレの照明用の商品

トイレの照明用の商品

LED電球 E26 広配光 T6,LED電球 E26 人感センサー付