浴室換気に使う商品

浴室換気に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「角型レジスター」「タイマースイッチ」「換気扇」などの商品を紹介します。

角型レジスター 神栄ホームクリエイト(新協和)
販売価格(税別)579637税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
神栄ホームクリエイト(新協和)角型レジスター1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.68(25)
【仕様】角型レジスター【色】ABS樹脂【種類】開閉/上下レバー式【材質】シルバーホワイト
お客様の声
用途: 浴室の換気用に満足度: 5築30年以上前の浴室に 取り付けてあった、ガラリ(レジスター)の交換依頼があり
ホームセンターなどで 探しておりましたが、見つからず、ネットで検索しましたら
モノタロウさんにございました 交換しましたら 浴室が 全体的に明るくなったようだと
喜ばれました、感謝です。
フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)4,3984,838税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.95(19)
【回路方式】半導体制御方式【温度上昇】AC 90 V ~AC 110【結線方式】0.5A 100V AC【JIS規格】端子部 45 ℃ 以下【適合負荷】100 N 1 分間【絶縁抵抗(MΩ)】70 ℃±3 ℃ 24時間放置【使用電圧範囲(V)】JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による【使用周囲温度(℃)】100以上【定格】-10 ℃ ~ +40 ℃【適合電線】5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用【耐電圧(V/min)】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用【引張強度】ねじなし端子式(電線差し込み式)【耐熱性】1200
お客様の声
用途: 浴室の換気満足度: 5電灯と換気のスイッチを分けて 電灯を消灯し 換気のみ作動。
電灯分省エネ。
OHM 浴室用換気扇 オーム電機
販売価格(税別)6,8987,588税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: 浴室の換気満足度: 5取り付けが簡単でいいと思います。
セットでフードもあるといいです。
用途: 浴室の換気用満足度: 5浴室の換気扇の交換用として購入しました。
作動音もほとんど気にならず、湯気の排気も従来品に比べ良好でしたので、
衣類乾燥機の上の換気扇も同型と交換しました。
用途: 浴室換気満足度: 5思ったより静かで、値段も手頃。
いいのではないでしょうか。
天井用換気扇格子パネルタイプ 高須産業
販売価格(税別)6,8987,588税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
高須産業天井用換気扇格子パネルタイプ1台
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.89(18)
【特長】ワンタッチスプリング取付パネル。
スライド脱着式ダクト接続。
テーピングが容易な段付構造ダクト接続。
高密閉風逆流防止シャッター付。
オールプラスチック製。
低騒音設計。
結露水室外排出式ダクト接続口。
【質量(kg)】100【定格電圧(V)】シロッコファン【色】プラスチック【定格周波数(Hz)】1.6【材質】ホワイト【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】100【消費電力(W)(50/60Hz)】50/60【埋め込み寸法(mm)】238×238×183【種別】11.1/11.5【風量(m3/h)(50/60Hz)】175角【騒音値(dB)(50/60Hz)】29/29【適合パイプ径(Φmm)】88/88
お客様の声
用途: 浴室換気満足度: 5取付簡単最高でした。
ダクト用換気扇 日本電興
販売価格(税別)5,9986,598税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: 浴室換気満足度: 4ワンタッチ電源接続はよくなったのですが、VF(Φ16~20)結線限定なので、撚り腺接続も可能ならよりベター。
ファンの清掃必要、カバーワンタッチ脱着の改良を望む。
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【材質】丸型ガラリ【種類】ステンレス(SUS304)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 浴室換気満足度: 4外枠が外せるので清掃しやすい。
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ 宇佐美工業
販売価格(税別)1,4981,648税込
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
宇佐美工業ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【種類】丸型フード付ガラリ【材質】本体・ガラリ・水切板/SUS304、フード/SUS316
お客様の声
用途: 浴室の換気満足度: 4商品は信頼できるブランドで良くできています。長期的に使用する場合には、ステンレスの厚みがもう少し欲しい所ではないでしょうか。
浴室換気扇 日本電興
販売価格(税別)6,3987,038税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
日本電興浴室換気扇1台
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.46(13)
【特長】強制排気と自然給気の同時給排式。 部屋の状況に応じて使い分けできる! 引き紐スイッチ付き
【用途】浴室用
【適合パイプ径(Φmm)】浴室【仕様】155×205【電源コード(m)】100【埋め込み寸法(mm)】同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン【定格電圧(V)】254×215×187【定格周波数(Hz)】1.8【適合場所】100【寸法(mm)】50/60【風量(m3/h)(50/60Hz)】約2.3【質量(kg)】23/21【消費電力(W)(50/60Hz)】48/42【騒音値(dB)(50/60Hz)】90/72
お客様の声
用途: 浴室換気に使用しています。満足度: 5商品の性能も良いんですが、約10年経っても同じ品番で品物が、有るという事に感動しました。電気製品て年数が経つとモデルチエンジしてしまい、壊れた時交換部品を探すのが大変な事が多いですが、ダメ元覚悟でネットで検索したところ、同じ物が有った時には、有った良かったと思いました。
フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.67(15)
【特長】フルカラー1コモジュールですので1コ用のスイッチボックス組合せ取り付け可能です。
【定格電圧(V)】100【定格電流(A)】0.5
お客様の声
用途: 浴室の換気満足度: 5ゼンマイ式のタイマーが故障したので交換用に購入。
性能には満足だが、この小さなパーツに3,500円も払うのは少々勇気が必要だ。(笑)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.76(17)
【特長】高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。
スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
風圧式高気密シャッター付。
【用途】常時・局所換気兼用 浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
【適合パイプ径(Φmm)】100【色(マンセル値)】ホワイト【仕様】3.2Y8.9/0.6【材質】(本体・羽根・ルーバー)樹脂製【色】電源接続部/本体外部
お客様の声
用途: 浴室換気満足度: 4前着いていたものが古く鉄で出来ていたのに替わり、プラ製になり軽いのと、ふつう風呂なら湿気があるので鉄製はいけてなかったなと思う。
本体のお手入れも簡単でばらして洗えるあたりさすがパナ社製だなとおもいました。

浴室換気に使う商品」に関連する商品一覧

浴室のカビ取りに使う商品

浴室のカビ取りに使う商品

CA-104N2シリーズ吸収缶,カビキラー電動スプレー