溝ふたの取手に使うおすすめ商品

溝ふたの取手に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「グレーチング」「グレーチングクリップ」「回転取手」などの商品を紹介します。

グレーチング(歩道用) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウグレーチング(歩道用)
レビュー:277件のレビュー 平均満足度4.39(277)
【特長】U字溝・側溝・歩道用の組込型グレーチングです。プレーンタイプになります。
【バー高さ(mm)】U字溝【ピッチ】30【表面処理】約19【アングル寸法(mm)】SS400【形状】約995【種類】並目 プレーン【ピッチ(mm)】U字溝・側溝・歩道用、組込型【タイプ】並目【許容差】約33【等分布荷重(kN/m2)】亜鉛メッキ【高さ(mm)】(外幅)0-3mm、(長さ)0±3mm【材質】30×30×3【長さ(mm)】5
お客様の声
用途: 敷地内の溝蓋満足度: 5歩行のみの場所には。価格面で最適で。メッキも きちんと施されているので満足です。
用途: 駐車場の溝のふた用満足度: 5購入して半年経過しますが、今の所、問題なく使用できています。
用途: 庭の排水溝の蓋満足度: 3作りが 雑な様に見えますね。まだ ホームセンターのほうが ましです。
ST 全回転取手 APLUS(クマモト)
販売価格(税別)579637税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
APLUS(クマモト)ST 全回転取手1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【用途】点検口等の取手に
【仕上】SUS304【取手】HL【RoHS指令(10物質対応)】対応【材質(本体)】回転取手
お客様の声
用途: 溝ふたの取手に使用満足度: 2取手のサイズが小さかった。
ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm 水本機械製作所
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度3.71(17)
【特長】差し込むだけのワンタッチタイプです。
【用途】グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
お客様の声
用途: 駐車場の溝蓋満足度: 1グレーチング同士の幅が15㎜でつけようとしましたがクリップのバネが強くはめられず断念しました。
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用 片岡産業
販売価格(税別)4,2984,728税込
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用1枚
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.56(27)
【特長】U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
【厚さ(mm)】U字溝【長さ(mm)】995【表面処理】並目 ノンスリップ【荷重】5【種類】みぞぶた、側溝用、歩道用【形状】並目【アングル寸法(mm)】33【ベアリングバー高さ(mm)】溶融亜鉛メッキ【タイプ】歩道用【ピッチ】L30×30×3【ピッチ(mm)】19
お客様の声
用途: 駐車場入口溝ふた満足度: 2乗用車が大半使用に影響ないと思い使っていますのでよろしくお願いします。
グレーチング(歩道用)圧接タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウグレーチング(歩道用)圧接タイプ
レビュー:58件のレビュー 平均満足度4.43(58)
【等分布荷重(kN/m2)】U字溝【ベアリングバー高さ(mm)】30【種類】SS400【長さ(mm)】993【タイプ】並目 プレーン【高さ(mm)】歩道用【ピッチ(mm)】並目【アングル寸法(mm)】30【ピッチ】亜鉛メッキ【材質】30×30×3【形状】5.0【表面処理】19
お客様の声
用途: 外溝の蓋満足度: 4市販も物より安かったが使用上特に問題はありませんでした。
鋳鉄製 格子蓋 第一機材
販売価格(税別)5,4986,048税込
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
第一機材鋳鉄製 格子蓋1枚
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.71(7)
【種類】FC200/樹脂系塗料塗装【材質】格子蓋
お客様の声
用途: 排水溝の蓋交換のため満足度: 5なかなかこのサイズの蓋がなくってこまってました。
目の細かいものがほしかったのですが、金網でもかぶせて使うようします。

溝ふたの取手に使う商品」に関連する商品一覧

ゴミ箱の蓋に使う商品

ゴミ箱の蓋に使う商品

トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製,ステンレス蝶番