溶接時の固定に使う商品

溶接時の固定に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シャコ万力」「クランプ」「溶接」などの商品を紹介します。

クランプ L型 標準 モノタロウ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウクランプ L型 標準1個
レビュー:231件のレビュー 平均満足度4.17(231)
【特長】アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
【用途】工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
【材質(本体)】Lクランプ・F型クランプ【寸法(mm)】約80【寸法B(mm)】#45カーボンスチール(鍛造)【種類】#45カーボンスチール(鍛造)【材質】(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8【締付力(kg)】15.7【アゴの深さ(mm)】7.7【寸法A(mm)】70
お客様の声
用途: 溶接の際に固定をする満足度: 4もう少し 深くまでかむように ツメを長くすれば良いと思います。
マグネット六角ホルダー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウマグネット六角ホルダー
レビュー:113件のレビュー 平均満足度4.42(113)
【特長】強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。
【用途】溶接作業、仮止め作業に
お客様の声
用途: 溶接時の固定満足度: 4磁力も強く作業に適している。こんな商品が有ると助かります。
用途: 溶接の固定満足度: 3やはりマグネットなんで、鉄分が付着するのでスイッチ付きにすればよかったかな?
クイックバークランプ E-Value
販売価格(税別)419461税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
E-Valueクイックバークランプ1個
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.53(72)
【特長】長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
【用途】長尺ものの固定。
【種類】バークランプ【材質(本体)】樹脂
お客様の声
用途: 溶接時の固定満足度: 5片手で押さえて片手で素早く固定出来るので大変便利です。
B型シャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力1丁
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。 ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。 完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
【材質(本体)】シャコ万力【種類】特殊鋼
お客様の声
用途: 溶接時の固定満足度: 5使い始めですが、きっちり作られていてしっかりし長持ちしそうです。
マグネットホルダー スイッチ付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウマグネットホルダー スイッチ付
レビュー:12件のレビュー 平均満足度3.42(12)
【特長】取り外しに便利なON/OFFスイッチ付。
【用途】溶接、組立の仮止めに。
【質量(g)】132【吸着力(N)】475【寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)】190×150×35
お客様の声
用途: 溶接時の固定満足度: 4溶接時の固定に使用、型紙等のポンチング使用での固定に使用。もう少し磁力が強いと良いと思います。
スチール板クランプ 深型 BeHAUS
販売価格(税別)649714税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BeHAUSスチール板クランプ 深型1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.77(13)
【特長】通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。
【用途】固定・接着作業に
【種類】シャコ万力【材質(本体)】スチール
お客様の声
用途: 溶接時 固定用として。満足度: 5急ぎ現場で必要でしたので、購入しました。現場作業に役に立っております。
C型バイスプライヤー 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂C型バイスプライヤー
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.41(32)
【特長】先端可動式なので広い範囲で平行クランプできます。
【質量(kg)】260【最大開き(mm)】約100【全長(mm)】0.81
お客様の声
用途: 溶接時の固定満足度: 5クランプ力は良。欲を言えば、フトコロがあと10mm深いと私的には申し分ないけれど。
B型クランプ 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大阪魂B型クランプ
レビュー:37件のレビュー 平均満足度3.73(37)
【特長】溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
【材質】鋳鉄
お客様の声
用途: 溶接時の固定満足度: 5値段の割りに丈夫で力も掛けても壊れません。いい商品です。
用途: 溶接時の固定満足度: 3値段相応な品物です、

溶接時の固定に使う商品」に関連する商品一覧

アングル溶接に使う商品

アングル溶接に使う商品

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒,防じんマスク DS1