灯油の小分けに使う商品

灯油の小分けに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「耐油ホース」「ポリタンク」「灯油ポンプ」などの商品を紹介します。

灯油ポンプ(手動) モノタロウ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ灯油ポンプ(手動)1本
レビュー:311件のレビュー 平均満足度3.85(311)
【使用液】50【全長(mm)】給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。【ホース長さ(mm)】ポリエチレン【適合容器内径(Φmm)】約550【使用方法】約6.5L/分【材質】灯油【吐出し量】約550
お客様の声
用途: 灯油の、小分け満足度: 5値段が安い割には、使い易い。
用途: 灯油の小分け満足度: 5特に異常なく使用できている。
ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウポリエチレン缶 灯油用
レビュー:97件のレビュー 平均満足度4.62(97)
【特長】モノタロウの灯油缶はコダマ樹脂製でJIS規格適合の高品質商品です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
【規格】ポリエチレン【種類】灯油用(第四類・第ニ石油類)【材質】JIS Z1710合格
お客様の声
用途: 灯油の小分け用満足度: 5商品には問題ありません。翌日到着で助かります。
NL-S耐油ホース 弘進ゴム
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
弘進ゴムNL-S耐油ホース1本
レビュー:122件のレビュー 平均満足度4.50(122)
【特長】耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
【用途】一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
【最高使用圧力(MPa)】1.0【特性】ゴム【材質】-30~100【使用流体】軽油・灯油・重油・潤滑油など【使用温度範囲(℃)】耐油、耐候
お客様の声
用途: 灯油の小分け満足度: 4490Lの灯油タンクに取り付け20Lのポリタンク等に入れるときに使用していたホースが経年劣化し、ひび割れして灯油が漏れていたので、交換用に購入、元の物より1m位長かったがそのまま使用、1m単位で選べるとよかった、品物は弘進ゴム製なので問題ない。
電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ 工進
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
工進電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ
レビュー:60件のレビュー 平均満足度4.02(60)
【特長】お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
【用途】ドラムポンプ缶からの小分けに
【電源コード(m)】電動【ノズル】M28(吐出部)【ねじ径】4【タイプ】ガンタイプ【ヒューズ】25【吐出口径(mm)】筒型ヒューズ(4A)【吐出ホース長(m)】1.5
お客様の声
用途: 灯油の小分け満足度: 5値段の割にしっかりとした作りです。商用電源が取れる場所であればおすすめです。

灯油の小分けに使う商品」に関連する商品一覧

一斗缶からの小分けに使う商品

一斗缶からの小分けに使う商品

新ポリ蛇口,一斗缶注ぎ口