炭酸ガス、キットに使用する商品

炭酸ガス、キットに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「ワンタッチ継手」「ライトカップリング」「レデューサー」などの商品を紹介します。

違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)違径ユニオンストレート1個
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.78(41)
【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
【用途】チューブとチューブの接続(違径)
【タイプ】違径ユニオンストレート【使用流体】空気、水(条件有)【材質(金属フード)/処理】黄銅(無電解ニッケルメッキ)【最高使用圧力(MPa)】1【使用真空圧力(kPa)】0~60(凍結なきこと)【形状】-100【使用温度範囲(℃)】標準タイプ
お客様の声
用途: 炭酸ガス、キットに使用満足度: 5ワンタッチで異径ホースを繋げて便利
レデューサー PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)レデューサー1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.90(50)
【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
【用途】チューブと継手の接続
【最高使用圧力(MPa)】レデューサ【形状】空気、水(条件有)【包装形態】1【使用真空圧力(kPa)】標準タイプ【タイプ】0~60(凍結なきこと)【使用温度範囲(℃)】通常包装【使用流体】-100
お客様の声
用途: 炭酸ガス、キットに使用満足度: 58mmの差込ホースは硬くしっかりしていて、クランプされ漏れにくい。
ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度5.00(8)
【特長】一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
【タイプ】ストレート【シリーズ】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】0.9【使用温度範囲(℃)】0~60(凍結なきこと)【使用流体】-100【形状】E3・E7シリーズ【使用真空圧力(kPa)】分離型タイプ
お客様の声
用途: 炭酸ガス、キットに使用満足度: 5コンパクトに纏めていて、ホース取り付けはワンタッチで簡単、
マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用) 日東工器
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用)1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.56(9)
【特長】スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
【用途】低圧用・空圧制御機器配管用
【取り付け形状】空気・水【最高使用圧力(MPa)】チューブ取付用【材質(本体)】ソケット【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】1.0【材質(シール)】真鍮(クロムめっき)【流体】ワンタッチ式【ソケットorプラグ】-20~+60【接続方式】バルブ有【バルブ構造】ニトリルゴム【使用温度範囲(℃)】1.5[15]
お客様の声
用途: 炭酸ガス、キットに使用満足度: 54nnホース取り付けはワンタッチ式の方が扱いやすい
ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)169186税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.71(7)
【特長】一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
【使用温度範囲(℃)】ストレート【形状】空気、水(条件有)【シリーズ】0.9【使用流体】分離型タイプ【最高使用圧力(MPa)】0~60(凍結なきこと)【タイプ】E3・E7シリーズ【使用真空圧力(kPa)】-100
お客様の声
用途: 炭酸ガスキットに使用満足度: 5安価で機密性が高く扱いやすい

炭酸ガス、キットに使用する商品」に関連する商品一覧

炭酸ガスのジョイントに使う商品

炭酸ガスのジョイントに使う商品

異径内・外ソケット,Fシリーズ 超小形ジョイント