炭酸水に使う商品

炭酸水に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「マイクロカプラ」「レデューサー」「ポリウレタンチューブ」などの商品を紹介します。

レデューサー PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)レデューサー1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.90(50)
【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
【用途】チューブと継手の接続
【最高使用圧力(MPa)】レデューサ【形状】空気、水(条件有)【包装形態】1【使用真空圧力(kPa)】標準タイプ【タイプ】0~60(凍結なきこと)【使用温度範囲(℃)】通常包装【使用流体】-100
お客様の声
用途: 炭酸水満足度: 5接続は簡単でした
用途: 炭酸水に使用しました。満足度: 5問題なく使えております。
ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)309340税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(5m)1巻
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.68(68)
【特長】柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
【チューブ全長(m)】5【使用真空圧力(kPa)】-15~60(不凍)【最高使用圧力(MPa)】0.8(20℃ 65%RH時)【長さ(m)】空気、水【材質(チューブ)】5【使用流体】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】-100
お客様の声
用途: 炭酸水満足度: 5いい感じの硬さ
マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用)1個
レビュー:96件のレビュー 平均満足度4.45(96)
【特長】ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
【真空用途適合性 (kPa[mmHg])】ソケット【寸法Bs(Φmm)】バルブ有【ソケットorプラグ】ニトリルゴム【材質(シール)】空気、水【接続方式】9.5【使用流体】2.5【寸法D(Φmm)】ワンタッチ式【バルブ構造】1.5[15]【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】接続時のみ 53.0[400]
お客様の声
用途: 炭酸水満足度: 5満足
用途: 炭酸水満足度: 5あと少しだけねじ部が長ければ・・・。
用途: 炭酸水満足度: 5ペットボトルに接続して使用してます。使用流体に水と書かれてますがさびてきます。
長期使用を考えて多少高くなりますがステンレスがいいかも。
お試し商品として使ってみるというのもありかと。
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ1個
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.82(28)
【特長】一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
【最高使用圧力(MPa)】エルボ【材質(本体)】空気、水(条件有)【使用温度範囲(℃)】0.9【使用真空圧力(kPa)】PBT【材質(シール)】0~60(凍結なきこと)【形状】NBR【使用流体】-100
お客様の声
用途: 炭酸水満足度: 5使い勝手が良い
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m ニッタ
販売価格(税別)339373税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ニッタウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m1巻
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.69(35)
【特長】柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
【用途】一般空気圧用
【色】ウレタン【材質】透明【RoHS指令(10物質対応)】5【使用温度範囲(℃)】(空気)-40~80/(水)0~50【長さ(m)】(空気)0.8/(水)0.6【最高使用圧力(MPa)】空気、水【負圧性能(kPa)】-101.294【使用流体】対応
お客様の声
用途: 炭酸水満足度: 5問題なしです。m単位で購入できればなおよかったです。
マイクロカプラチューブフィッター付 プラグ (チューブ取付用) 日東工器
販売価格(税別)639703税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器マイクロカプラチューブフィッター付 プラグ (チューブ取付用)1個
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.90(31)
【特長】ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
【流体】空気【材質(本体)】チューブ取付け用(PC型)【材質(シール)】プラグ【ソケットorプラグ】1.0【真空用途適合性 (kPa[mmHg])】真鍮(クロムめっき)【サイズ】ワンタッチ式【形状】ストレート型【最小断面積(mm2)】1/8 (最小内径2.5mm)【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】-20~+80【取り付け形状】ニトリルゴム【最高使用圧力(MPa)】1.5[15]【使用温度範囲(℃)】4.9【接続方式】接続時のみ 53.0[400]
お客様の声
用途: 炭酸水満足度: 5安いし、使い易かったです。
マイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付) 日東工器
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器マイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付)1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.83(30)
【特長】ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
【用途】低圧用・空圧制御機器配管用
【ソケットorプラグ】空気【バルブ構造】チューブフィッター付【材質(本体)】プラグ【流体】1.0【材質(シール)】真鍮(めっき処理)【使用温度範囲(℃)】ワンタッチ式【取り付け形状】-20~+60【最高使用圧力(MPa)】バルブ無【接続方式】ニトリルゴム【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】1.5[15]
お客様の声
用途: 炭酸水満足度: 5満足
用途: 炭酸水満足度: 4逆止弁が付いてればなおよかったです。
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m 潤工社
販売価格(税別)619681税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
潤工社ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m1巻
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
【用途】空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ
【特性】軟質ポリウレタン【材質】透明【使用流体】10【使用温度範囲(℃)】-20~+60【長さ(m)】<0.68(<7)(23℃)【色】空気【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】耐熱、耐寒
お客様の声
用途: 炭酸水満足度: 5割とソフトなので、角度のあるまげもできるので、重宝しています。
マイクロカプラ ソケット  (めねじ取り付け用) 日東工器
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器マイクロカプラ ソケット (めねじ取り付け用)1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.20(5)
【特長】スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
【用途】低圧用・空圧制御機器配管用
【流体】空気・水【取り付け形状】めねじ取付用【最高使用圧力(MPa)】ソケット【ソケットorプラグ】1【接続方式】SUS【材質(本体)】ワンタッチ式【使用温度範囲(℃)】-20~+60【バルブ構造】バルブ有【材質(シール)】ニトリルゴム【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】1.5[15]
お客様の声
用途: 炭酸水満足度: 5真鍮ものを使ってましたがサビに困ってこちらを購入。
確かにさびないので清潔感がありますね。
ペットボトルのふたは消耗品ですから定期的に交換する際にサビを取ればいいのでしょうが、なかなか面倒だし、長期間使用するのであればこちらが良いかも。

炭酸水に使う商品」に関連する商品一覧

ミドボンで炭酸水作りに使う商品

ミドボンで炭酸水作りに使う商品

ユニオンワイ,ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁