物置、ガレージの入り口に使うおすすめ商品

物置、ガレージの入り口に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ゴム手袋」「シート」「スロープ」などの商品を紹介します。

天然ゴム手袋 粉付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ天然ゴム手袋 粉付
レビュー:518件のレビュー 平均満足度4.25(518)
【特長】フィット感抜群の天然ゴム手袋です。 粉付きで着脱がスムーズです。 食品衛生法適合商品です。
お客様の声
用途: オイル交換・油汚れの作業に購入満足度: 5このサイズの箱にはち切れんばかりに詰め込まれていてコストパフォーマンス最高です!また一番肝心の厚さは程良く使い捨て感を残したまま、もったいなさとのバランスも良く、テンポ良く使うことができます。また購入したくなる品物です。
♯4000UVシルバーシート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ♯4000UVシルバーシート
レビュー:469件のレビュー 平均満足度4.19(469)
【特長】紫外線(UV)、耐候性に優れる。 #4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
【用途】屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
【厚さ(mm)】約0.3【形状】#4000【ハトメピッチ(mm)】折りたたみタイプ【色】シルバー【材質(ハトメ)】ポリエチレン【特性】約900【厚さ】アルミ【材質(シート)】耐UV、耐候【ハトメ】アルミハトメ
お客様の声
用途: 物置の入り口満足度: 5前使ってたホームセンターの銀のシートはワンシーズンでボロボロになってしまいましたがこの夏保って特に傷んでいるところは無いので満足しております。
用途: ガレージの入り口へシャッター代わり満足度: 5二回目の購入です。厚くて丈夫です。三年ぐらいモチマシタ。こんなもんでしょう。
電波掛時計 スタンダード モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ電波掛時計 スタンダード
レビュー:347件のレビュー 平均満足度4.46(347)
【特長】モノタロウからついに電波式掛け時計が登場! 時刻が見やすいシンプルデザインの電波式壁掛け時計です。 フレームはお洒落なメタリック塗装を採用しました。 午後10時~午前6時の間は秒針が自動的に停止し、就寝時にはカチコチ音が気になりません。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 ガラス製風防付き。 ※電波を受信しない場合は、場所を変えて設置を行ってください。
【用途】掛け時計として。
【表示方式】アナログ【使用電池】電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)【電池寿命】269【質量(g)】プラスチック枠、ガラス(前面)【寸法(直径Φ×厚さ)(mm)】シルバー【色】510【種類】掛時計【材質】±30秒【精度】269×43【直径(Φmm)】単3形アルカリ乾電池×1本(別売)【機能】約1年
お客様の声
用途: 事務所用(仮眠室)満足度: 5非常に助かっています。
P:M10時~A:M6時まで秒針が止まり音を気にしないで仮眠できると高評価でした。
つくし工房 短冊型標識 (200×80) つくし工房
販売価格(税別)209230税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガレージの入り口に満足度: 5ガレージの入り口につけました。作りもしっかりしていて良いと思います。
防雪・防砂ネット イノベックス(ダイオ化成)
販売価格(税別)3,2983,628税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
イノベックス(ダイオ化成)防雪・防砂ネット1枚
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】雪の吹き込みが気になる場所に張り込む事で、吹き込みを軽減します。また、海辺等では防砂ネットとしてご利用いただけます。 丈夫な約1mm目のネットに周囲補強+約45cmピッチハトメ取り付け済みなので、お手持ちの紐やロープで様々な場所に使用できます。
【用途】住宅 庭 通路や車庫・カーポート等の雪吹込対策 防砂 防風目かくしフェンス。
【種別】ポリエチレン【仕様】周囲補強テープ約45cmピッチハトメ付【目合い(mm)】ラッセル編【材質】1
お客様の声
用途: ガレージ防雪満足度: 5周囲に渡ってリングが取り付けられており、設置の自由度が高く良好。
小型シーリングライト 人感センサー付 アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アイリスオーヤマ小型シーリングライト 人感センサー付
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.75(8)
【特長】人を感知して自動でON/OFFするセンサー付LED小型シーリングライトです。小型でも広範囲にしっかり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ場所を取りません。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないです。
【用途】廊下や階段やトイレなどに最適です。
【調光の可否】40000【センサー】人感センサー【演色指数(Ra)】人感センサー動作時:約90秒【定格寿命(時間)】80【点灯時間】LED【電球の種類】【スイッチ種類】壁スイッチ、センサースイッチ
お客様の声
用途: トイレ、玄関(室内)満足度: 2良い点:明るく軽い
改善希望:トイレには不向き、姿勢を変えずに座ってると消灯する。人感センサーの改造を要す。
フュエルクリーンハイブリッド 古河薬品工業
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
古河薬品工業フュエルクリーンハイブリッド1本(300mL)
レビュー:116件のレビュー 平均満足度4.31(116)
【特長】高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。
強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。
防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
【危険等級】ガソリン車【適合車】給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。【危険物の品名】【危険物の数量】第四類【危険物の性状】第一石油類【RoHS指令(10物質対応)】0.3L【危険物の類別】対応【使用方法】水溶性
お客様の声
用途: マイカーメンテナンス満足度: 3使った感じ違和感なし、可もなく不可もないってところ 水抜きが効けば良になります
ロードアップG(直線) Richell(リッチェル)
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
Richell(リッチェル)ロードアップG(直線)1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.33(30)
【特長】ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)
【耐荷重(t)】連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個【形状】再生ゴム【材質】直線【色】【付属品】約2
お客様の声
用途: ガレージの出入り口満足度: 1こちらで一点、他のネット店舗で三点同じものを購入して連結したのですが、こちらで買った物だけ1cm程ですが幅が違いました。
メーカーで迅速に交換配送してもらえたので金銭的な負担はなかったが、交換や返送の手間がかかりました。
運が悪かっただけかも知れませんけれど。
Φ150強制排気パイプファン 高須産業
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
高須産業Φ150強制排気パイプファン
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【特長】オール樹脂製で錆に強い。
ワンタッチ脱着ルーバー。
パイプのとび出し8mmまで取付可能。
【用途】居室・洗面室・トイレ用
【材質】150【質量(kg)】ターボファン
天井・壁取付用。
電源コードプラグ同梱
オール樹脂製
速結端子接続
【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】樹脂【定格電圧(V)】0.9【周波数(Hz)】50/60【風量(m3/h)(50/60Hz)】100【適合パイプ径(Φmm)】210×210×128【騒音値(dB)(50/60Hz)】30/31【定格入力(W)(50/60Hz)】90/94【仕様】5.3/6.0
お客様の声
用途: ガレージの換気用として満足度: 5風量はよくわかりませんが思っていたより静かでつけっぱなしでも気になりません。
1.3W×1灯 フリーアーム式 LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ライテックス(ムサシ)1.3W×1灯 フリーアーム式 LEDソーラーセンサーライト
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】電気代・コンセント不要。フリーアームで照射方向・取付け自由自在。 ソーラー式だからコンセントがない場所に設置でき、昼は蓄電、夜は照明・防犯に。
【用途】駐車場、玄関、庭、勝手口・物置、通路・階段、ベランダ。
【付属品】LED【コード長さ(m)】屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)【取付け方法】プラスチック製プラグ×4、取付けネジ(本体用)×2、取付けネジ(パネル用)×2【設置方式】818-8769【トラスコ品番】(本体)280<取付部品、充電池除く>、(ソーラーパネル)220<取付部品除く>【バッテリー】なし(夜の暗いときだけ点灯)【点灯時間】5(ソーラーパネル)【点灯回数】110【電球の種類】(本体)88×156×135、(ソーラーパネル)100×50×191【設置場所】ニッケル水素電池【質量(g)】1.2【バッテリー容量(mAh)】ネジ取付、市販バンド取付、クランプ取付(別売、通常Lボルト1本式)【全光束(Lm)】水平約140°、約6m(最大)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】ネジ取付、市販バンド取付、クランプ取付(別売、通常Lボルト1本式)【灯数】防沫タイプ【バッテリー電圧(V)】1000【耐水性】40000【切替方式】1灯【センサー探知範囲】約10秒(固定)【LED寿命(時間)】600回(満充電時)
お客様の声
用途: 物置の入り口に(室内で)満足度: 5結構明るくて 重宝しています
出来れば 時間調整ができるといいな~
1分くらいだといいかも

物置、ガレージの入り口に使う商品」に関連する商品一覧

ガレージ、物置小屋、バイク車庫物置の屋根に使う商品

ガレージ、物置小屋、バイク車庫物置の屋根に使う商品

スーパー水性カラーさびどめ,枯葉・落葉よけ雨どいネット