【特長】硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
【用途】凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
【危険等級】変成シリコーン【主成分】100%【使用温度範囲(℃)】F ☆☆☆☆【改正建築基準法(JAIA対応)】-30~130【適合用途】金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙【被着材の素材】Ⅲ【不揮発分】10【主な用途】第四類【主なワーク】第三石油類【固着時間(分)】非水溶性【危険物の類別】耐衝撃【危険物の品名】金属【危険物の性状】パーツ
接着剤と併用しましたがとてもよくくっついてます。