物置内、小部屋の証明器具に使うおすすめ商品

物置内、小部屋の証明器具に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「led電球」「センサーライト」「シーリングライト」などの商品を紹介します。

ハロゲン球 150W Jタイプ DAISHIN(大進)
販売価格(税別)469516税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DAISHIN(大進)ハロゲン球 150W Jタイプ1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.30(10)
【電球の種類】ハロゲン【対応機種】Jタイプ、150W【仕様】DLA-100
お客様の声
用途: 物置内の証明器具として満足度: 5もの置きは約5畳ほどのものですがこのハロゲン球ひとつで十分の
明るさがありますいつも思うのですがモノ太郎の商品は安心して
購入できます。
LED電球 E26 350度LED電球 Dbc(ディービーシー)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Dbc(ディービーシー)LED電球 E26 350度LED電球
レビュー:29件のレビュー 平均満足度3.31(29)
【特長】今までのLED電球が配光角度約120度に対し、約350度と広範囲照らすことで天井や壁などに反射ができるため、通常LED電球の約1.3倍の明るさを実現しました。 また、部屋の角などにできる影がなくなり部屋を広く見せることが可能となります。 350度配光角のため非常に明るく、消費電力はごくわずか。寿命も約4万時間の長寿命。 質量も従来の製品に比べ半分以下となり、照明器具への負担も軽減しました。 LED電球へ耐熱性のあるプラスチック樹脂素材の採用により光の広がりと軽さと安全性を実現しました。 明るさが全方向に広がるため、現在通常白熱電球を使用中の様々な機器に利用可能です。 密閉器具にもご使用頂けます。(60W相当は非対応)
【電球の種類】E26【口金】LED【定格寿命(時間)】一般電球型【電球形状】約40000
お客様の声
用途: 建屋の証明満足度: 2価格としては安いと思うが、60Wの製品が密閉機器に対応できていない。
これに対応するとコストUpになると思うが、安価な新製品販売を期待します。
LEDシーリングライト 5.0シリーズ 12畳調光フレーム付 アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アイリスオーヤマLEDシーリングライト 5.0シリーズ 12畳調光フレーム付
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】モダンなインテリアにも合うクリアフレームデザインのLEDシーリングライトです。 クリアパーツを使うことで天井面まで光を広げ、よりお部屋を広く見せます。 スマートで握りやすく押しやすい大きなボタンデザインのリモコンで簡単操作ができます。 付属のリモコンで、調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、 前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
【高さ(mm)】560【待機電力(W)】93【調光の可否】AC100(50/60Hz)【直径(Φmm)】約52【タイマー】~12畳【消費電力(W)】セット品【明るさ(Lm)】昼光色【LED寿命(時間)】5200【演色指数(Ra)】おやすみタイマー・留守番タイマー・点灯タイマー【電圧(V)】40000【光源色】5200【電球の種類】0.5【スイッチ種類】85【光束(Lm)】LED【適用畳数】【適合範囲】12畳【器具・セット】リモコン、壁スイッチ【調色の可否】
お客様の声
用途: 居間の証明満足度: 5明るさ、リモコンの操作性満足です。取り付けにやや不安がありますので、ビスを使用すると、地震対策上万全かなと思います。

物置内、小部屋の証明器具に使う商品」に関連する商品一覧

事務所内、倉庫内、工場内の配線に使う商品

事務所内、倉庫内、工場内の配線に使う商品

超ソフト延長コード,閉端接続子 CE型 絶縁被覆付