LED電球 E26 350度LED電球
今までのLED電球が配光角度約120度に対し、約350度と広範囲照らすことで天井や壁などに反射ができるため、通常LED電球の約1.3倍の明るさを実現しました。
また、部屋の角などにできる影がなくなり部屋を広く見せることが可能となります。
350度配光角のため非常に明るく、消費電力はごくわずか。寿命も約4万時間の長寿命。
質量も従来の製品に比べ半分以下となり、照明器具への負担も軽減しました。
LED電球へ耐熱性のあるプラスチック樹脂素材の採用により光の広がりと軽さと安全性を実現しました。
明るさが全方向に広がるため、現在通常白熱電球を使用中の様々な機器に利用可能です。
密閉器具にもご使用頂けます。(60W相当は非対応)
口金E26
電球の種類LED
電球形状一般電球型
定格寿命(時間)約40000
内容量1個