【特長】経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
【用途】ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
【破断伸度(%)】ウレタン 硬度90【材料】切板【圧縮永久歪(%)】注型(加工タイプ)【脆化点(℃)】-10~90【材質】450【種類】エーテル系【反撥弾性(%)】1.13【引張強度(MPa[kgf/cm2])】29.4[300]【RoHS指令(10物質対応)】90【硬度(JIS A)】36【引裂強度(KN[kgf/cm])】69[70]【比重】8.0[82]【100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])】16.2[165]【耐熱(使用限界)温度(℃)】43【300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])】-20【タイプ】対応