玄関タイルの洗浄に使う商品

玄関タイルの洗浄に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ポリッシャー」「散水ノズル」などの商品を紹介します。

ノズル 洗浄作業用 モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウノズル 洗浄作業用1個
レビュー:102件のレビュー 平均満足度3.71(102)
【特長】水道ホースにつなぐだけで、ちょっとした洗浄作業が便利になります。付属ノズル(2種類)を付け替えれば水形を変えれます。
【用途】外壁、網戸、洗車、農具などの洗浄作業に。
【適合ホース内径(Φmm)】ジェット・ワイド(先端のノズル交換時)【適合ホース外径(Φmm)】12~15【材質】20まで【全長(cm)】アルミ製ノズル【シャワー種類】286【質量(g)】82.5
お客様の声
用途: 玄関タイルの洗浄満足度: 5思ったよりも威力があり、タイル目地の汚れは大まかに綺麗になります。高圧洗浄機のようにはいきませんが、散水ノズルよりも長さがあるので、立ったままの姿勢で清掃作業ができます。ノズル先端がジェットと水平の二種類ついておりねじで交換出来るので、植樹の散水などにも使えます。
改善点は、もうすこしジェットの威力(穴を小さく)が上がれば値段が少し上がっても買いたい商品です。
メッシュフェンスなどに引っ掛けられるものが装着してあればうれしいです。今はバルブレバーを縦にした状態で引っ掛けていますが、直すときに水がでてしまうから。
ポリッシャーバフセット PROSTAFF(プロスタッフ)
販売価格(税別)
739
税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
PROSTAFF(プロスタッフ)ポリッシャーバフセット1セット
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.27(62)
【特長】ワックス・磨きに使える取り替えセット!! 耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
【材質】ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用
仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25%
【セット内容】ワックスがけ用バフ×2枚
仕上げ用バフ×1枚
お客様の声
用途: 玄関タイルの洗浄満足度: 4コンパウンド毎に専用パフを決めて使いたいので
こうした補用品販売はありがたいですね
鉄てっぽう TOYOX(トヨックス)
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TOYOX(トヨックス)鉄てっぽう1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.36(14)
【特長】金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。
【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
【用途】屋外散水用途
【材質】拡散・直射・ストップ【使用圧力(MPa[kgf/cm2])】12~15【適合ホース外径(Φmm)】~20【耐熱温度(℃)】(プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮【適合ホース内径(Φmm)】【シャワー種類】0.1~0.7[1~7]【使用流体】60
お客様の声
用途: 玄関タイルの洗浄満足度: 2ジェットの威力が高そうだったので購入しましたが、レバーを握る位置で広角からジェットに変化するので、長く使う場合には手がつかれます。使用用途によりますが、長時間使用する所には不向きかなと感じました。
ただし、狭い範囲で短時間の仕様であれば、耐久性もありそうですし、つくりもしっかりしているので、商品としては優れていると思います。
エクステリア・タイルクリーナー ミラコン
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
特価
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ミラコンエクステリア・タイルクリーナー1本(600mL)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度2.00(1)
【特長】屋外の床タイルや外壁タイル(磁器・せっき質の焼成タイル)の水あか・雨水汚れを強力に落します。 ハケ塗りタイプです。
【用途】玄関、玄関アプローチ、カーポート、ガーデン等の屋外、床タイルや外壁タイル(磁器・せっき質の焼成タイル)の水あか、雨水汚れを強力に落します。
【成分】玄関、ガーデン、外壁【使用場所】酸性【液性】有機酸、界面活性剤(7%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、ジベンテン(オレンジ)、水
お客様の声
用途: 玄関タイルの洗浄満足度: 2簡単な汚れは確実に落とすが、タイルについた黒い水垢は
塗布して5分後にスポンジでこすっても思うように落ちない
塗布してこすりウェスでふき取り、さらに再度・・・を繰り返して
何とか落ちたが少し期待外れだった。

玄関タイルの洗浄に使う商品」に関連する商品一覧

浴室タイル目地の補修に使う商品

浴室タイル目地の補修に使う商品

浴室セメントパテ,セメピタ(接着増強剤)