【特長】そのまま使えるペースト状なので、作業性がよく、又、付属の専用クシベラを使ってタイル貼りができます。(その他の材料、用具は一切いりません)
速乾性なのでタイル貼り付け後、2~3時間で目地の充填ができます。
初期の接着力が強く、貼ったタイルがズレたりハガレたりしません。
大型タイルでも接着することができます。
【用途】浴室、洗面所、台所、一般室内などの壁面へのタイル接着。
室内フロアの床用タイルの接着。
【色】アクリル樹脂エマルジョン系タイル接着剤【仕様】アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等【適応下地】アクリル系エマルジョン樹脂、骨材【硬化時間(時間)】オフホワイト【材質】230×160×35【主なワーク】3【成分】非危険物【寸法(縦×横×厚さ)(mm)】コンクリート、モルタル、スレート板、合板、ALC板等【危険物の類別】約1【施工面積(m2)】パーツ