玄関引き戸の戸車交換に使う商品

玄関引き戸の戸車交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「戸車」などの商品を紹介します。

サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 ヨコヅナ
販売価格(税別)859945税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ヨコヅナサッシ取替戸車 ステンレス車 丸型1個
レビュー:60件のレビュー 平均満足度4.70(60)
【特長】サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
【用途】高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 玄関引戸の戸車交換用満足度: 4取付けはワンタッチで簡単、今まで付いていたのが樹脂製なので擦り減って使えなくなったのでこちらを購入しました。価格も安くて交換も楽で良いのですが、取付け後に高さの調整が出来ないのが残念です。
調整戸車 SYS(シブタニ)
販売価格(税別)579637税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
お客様の声
用途: 玄関引き戸の戸車を交換満足度: 540年以上も前の玄関扉の戸車でしたが、購入したST-516は、全く同じ
商品であり、問題なく交換することが出来ました。
アルミサッシ取替戸車 家研販売
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
家研販売アルミサッシ取替戸車1個
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.50(24)
【特長】下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
【用途】玄関引戸
【車輪径(Φmm)】平行型(下框)【本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)】SUS304【材質】Φ35丸【耐荷重(2ヶ当り)(kg)】DUメタル【RoHS指令(10物質対応)】35【適合】60×44×14【タイプ】14~18【形状】35【車軸】丸型【内幅(mm)】対応
お客様の声
用途: 玄関引き戸の戸車交換満足度: 3取りつけは簡単。高さ調節も問題はなし。
ただ、車の直径が小さいためか、軸にベアリングがないためか動きがスムーズとは言えない。
回転しているのかが疑問。シリコンオイルスプレーしたが、ガタつきはないが、動きはやや重い。
アルミサッシ取替戸車 家研販売
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
家研販売アルミサッシ取替戸車1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【特長】下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
【用途】玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)
【タイプ】30【車輪径(Φmm)】切込穴型【本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)】Φ30丸【適合】丸型【形状】35【耐荷重(2ヶ当り)(kg)】36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)【有効寸法(mm)】125×36×14
お客様の声
用途: 玄関引き戸の戸車交換満足度: 4馳駆30年の家の玄関戸車がすり減り、動きが悪くなっているとのことで、交換しました。高さ調整も簡単で、後は耐久性がどのくらいあるかですね。

玄関引き戸の戸車交換に使う商品」に関連する商品一覧

引き戸の戸車交換修理に使う商品

引き戸の戸車交換修理に使う商品

アルミ平板AP,ロタ・ベアリング入ST枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車