【特長】素早い立ち上がりの新エコノミーモデル。スピーディーに美しい仕上がりを実現します。
ウォームアップタイム大幅短縮。電源起動時から約1分30秒でパウチ可能です。急な作業にもすぐ対応できます。
ハイスピード加工。1分間に約1500mmの速度でスムーズかつ、美しくパウチできます。
安心してお使いいただける安全設計。熱を持つヒートコントローラーから投入口を離すことにより、安全性を高めました。また、使用時の温度の過上昇や過電流も防止します。
省エネモードを標準搭載。30分操作が行われないとスリープモードに切り替わり、さらに30分使用しなかった場合は自動的に電源が切れます。
欧州連合(EU)が実施する有害物質規制(RoHS指令)に対応した製品です。
【ウォームアップ時間】約0.7(フィルム含む)【最大ラミネート厚さ(mm)】約1分30秒(100μm)【消費電力(W)】約6.5【適合サイズ】ホワイト【機能】1330【RoHS指令(10物質対応)】AC100V 50/60Hz【電源】A3【ラミネート幅(mm)】A3サイズ対応、ハイスピード、リバーススイッチ、切り忘れ防止機能【ローラー数】約25(100μm)【対応フィルム厚さ(μm)】6【質量(kg)】(最大)330【色】対応【ラミネート速度(mm/秒)】100~250