【特長】0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。
V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。
法勾配、及び角度対照表つき。
風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
【用途】配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。
【傾斜角度目盛】95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm【精度】1目盛=1°90°-0°-90°(180°)【RoHS指令(10物質対応)】2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。【サイズ】±0.5°【勾配表示】対応